ディスクリートその他関連用品 :「dcモーター 制御」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143 アズワン品番65-7362-42
1個
42,980 税込47,278
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7349-10
1個
67,980 税込74,778
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:350 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF205●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃ アズワン品番65-7362-30
1個
369,800 税込406,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃ アズワン品番65-7362-29
1個
169,800 税込186,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF52●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7362-31
1個
83,980 税込92,378
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958 アズワン品番65-7348-93
1個
579,800 税込637,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954 アズワン品番65-7361-95
1個
449,800 税込494,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945 アズワン品番65-7362-27
1個
139,800 税込153,780
欠品中

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936 アズワン品番65-7349-13
1個
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:2NC / 2NO アズワン品番65-7272-29
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:2NC / 2NO アズワン品番65-7270-39
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:240 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO アズワン品番65-7270-14
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:170 mA●制御電圧:600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NO アズワン品番65-7267-57
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869 アズワン品番65-7271-37
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NO アズワン品番65-7357-93
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857 アズワン品番65-7271-28
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V ac アズワン品番65-7310-59
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1551 アズワン品番65-7272-55
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:1NC / 3NO アズワン品番65-7272-56
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546 アズワン品番65-7270-37
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:51 A●制御電圧:440 V dc 、600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NO アズワン品番65-7266-79
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NO アズワン品番65-7271-47
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549 アズワン品番65-7272-61
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877 アズワン品番65-7271-25
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:125 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:2NC / 2NO アズワン品番65-7270-74
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0024 kW●通常端子構成:2NC / 2NO アズワン品番65-7272-60
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1554 アズワン品番65-7270-40
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:415 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO アズワン品番65-7270-69
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1541 アズワン品番65-7270-67
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0028 kW●通常端子構成:1NC / 3NO アズワン品番65-7355-74
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4872 アズワン品番65-7271-51
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護トリップクラス10E、20E、30E選択可能欠相感度過負荷保護の電流設定を調整可能自動又は手動リセットを選択可能トリップフリー機構状態表示STOP及びTEST機能シール可能な操作部
仕様●モーター定格電流:5.7 → 18.9 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●補助接点の数:2●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V ac アズワン品番65-7310-61
1個
23,980 税込26,378
欠品中

1個
22,680 税込24,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
20,050 税込22,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります