ディスクリートその他関連用品 :「IPカメラ」の検索結果
関連キーワード
M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 2スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 3スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。