ディスクリートその他関連用品 :「ふた」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータの種類スライド スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
1個ほか
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクチュエータの種類スライド スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
1個ほか
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,683 税込1,851
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作(On)-On 定格電流(A)【コンタクト】0.4VA 装着方式スルーホール ターミナル形状PCピン 保護等級IP57 材質(アクチュエータ)真鍮 定格電圧(V)20ac/dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,480 税込1,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(mA)【コンタクト】400@20V スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)+75 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB アクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

定格電圧(V)20ac/dc 材質(アクチュエータ)ナイロン 定格電流(A)【コンタクト】0.4VA 保護等級IP57 接触抵抗(mΩ)20 スイッチ動作(On)-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 ターミナル形状ガルウィング コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)6.1
1個ほか
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 定格電圧(V)30dc,125ac スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) アクチュエータ色 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)500
1個ほか
430 税込473
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) アクチュエータ色 コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC32
1袋(5個)ほか
1,520 税込1,672
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり LED色 材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションSPDT アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様【イルミネーション】なし 定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.3 アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)5@32Vdc コンタクト定格電圧(V)32/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65 パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
1個ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】なし 定格電圧(V)20 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ色 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)0.4V@20Vac/dc
1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【イルミネーション】あり LED色 材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションSPDT アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(オン)-オフ-オン 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)10.16 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スイッチ動作ラッチ 動作温度(℃)+65 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDPDT アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)6@120Vac、6@28Vdc
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

定格電圧(V)32dc スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.3 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)32/DC パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11 パネルのカットアウト高さ(mm)11
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-30→+85 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)10.16 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります