1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【制御入力】電圧長さ610 mmの2.5 mm塩化ビニールチューブ. 乾燥した空気の圧力測定にのみ使用してください。液体には適していません。. Pmod DPG1差動圧力ゲージ. Pmod DPG 1 は、NXP MP3V5010DPピエゾ抵抗トランスデューサ及びTexas InstrumentsのADCS7476 12ビットADC搭載の差動圧力ゲージモジュールです。. 絶対圧力範囲 0 ~ 10 kPa 温度補償及び較正済み ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 25×20mm 長さ(mm)20 幅(mm)25.4 定格電圧(V)3.5 電源電圧(V)3.125~5.5V RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流10mA
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング