21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。EAO 保護カバーは、ショートレバー付きのセレクタスイッチ用です。この保護カバーは丸形で、直径が 30.5 mm です。カバースプリングと呼ばれるシールとして機能します。突出型デザイン 素材: プラスチック IP65 の前面保護 透過光学素子
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:セレクタスイッチ(ショートレバー付き)●コード番号:200-4106 アズワン品番65-7804-39
1個
20,980 税込23,078
欠品中

。セレクタスイッチ用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、セレクタスイッチ用のシーリングを備えています。フロントパネルの厚さを 3 mm 削減。IP65 の前面保護 突出型デザイン
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4084 アズワン品番65-7804-30
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。IP65 の前面保護 突出型デザイン モメンタリスイッチ動作
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4117 アズワン品番65-7805-42
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

押ボタン用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ付きで、押ボタン用のスプリング付きシーリングが施されています。フロントパネルの厚みを 3 mm 削減IP65 の前面保護 突出型デザイン
仕様●種類:押ボタン用スプリング付き保護カバーです●併用可能製品:基本ポジション A のセレクタスイッチに適合します●コード番号:200-4114 アズワン品番65-7804-80
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

。EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 フラッシュ設計 スイッチ・アクション Maintain-Rest : Maintain ショートレバー
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4085 アズワン品番65-7803-99
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103 アズワン品番65-7805-56
1個
39,980 税込43,978
欠品中

。EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン モメンタリスイッチ動作
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4088 アズワン品番65-7805-84
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン モメンタリスイッチ動作
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4099 アズワン品番65-7804-55
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ず
仕様●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP65●キーインデックス角:42°●コード番号:200-4107 アズワン品番65-7805-41
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

。EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176 アズワン品番65-7804-76
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160 アズワン品番65-7804-34
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175 アズワン品番65-7805-83
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セルフクリーニング、ダブルブレーク、スナップアクションスイッチングシステム(コンタクト間隔2 x 0.5 mm)。1エレメントあたり、常時閉が1個又は常時開が1個。側面にはんだ端子を備えたスナップアクションスイッチングエレメント: 最大4個のスイッチングエレメントを押ボタン上に設置できます(最大で、常時閉が4個、常時開接点が4個)。軸プラグイン端子付きのスナップイン式スイッチングエレメント、2.8 mmスタッキング可能、押ボタン上にはスイッチングエレメント1個のみ設置可能。
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7874 アズワン品番65-7801-45
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

標準ロックRonis 251 キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備 最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●スイッチタイプ:キーロック●IP保護等級:IP65●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-40 → +55℃●コード番号:175-7933 アズワン品番65-7799-31
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

。製品は現在の構成と異なる場合がありますフロント寸法O35 mmの場合 LEDエレメントの継ぎ手については、アプリケーションガイドラインでLEDの極性についての説明を参照してください。
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:モーメンタリ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7876 アズワン品番65-7799-03
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7879 アズワン品番65-7799-55
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7880 アズワン品番65-7799-11
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7878 アズワン品番65-7801-71
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

。EAO フロント保護リングは黄銅製で、クロム製です。透明なシリコンメンブレン(海水に対する耐性あり)、-40 ℃ → +85 ℃アクチュエータに40 Ncmのトルクで取り付けられるフロントリングIP67 (フロント)保護 突出型デザイン
仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:IP67 保護等級の前面照明付き照光式押ボタン用です●コード番号:200-4108 アズワン品番65-7804-45
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備●コード番号:200-4118 アズワン品番65-7803-93
1個
21,980 税込24,178
欠品中

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります