絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • シュナイダーエレクトリック(876)
  • SIEMENS(799)
  • MICROCHIP(769)
  • onsemi(724)
  • VISHAY(702)
  • HAMMOND(645)
  • DiodesZetex(573)
  • STMicro(499)
  • RS PRO(446)
  • XP POWER(431)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(416)
  • Texas Instruments(396)
  • 東芝(378)
  • ON SEMICONDUCTOR(338)
  • INFINEON(305)
  • ABB(281)
  • nexperia(265)
  • Panasonic(パナソニック)(252)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
283件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)

    Eaton リミットスイッチ プランジャ

    EATON(イートン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Filment Lamp Changing Tool EATON(イートン)

    Filment Lamp Changing Tool

    EATON(イートン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様【併用】SL4-L、SL7-L寸法(mm)20×75.5アクセサリタイプ白熱電球交換工具
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ EATON(イートン)

    Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
  • Eaton ハンドル P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用 EATON(イートン)

    Eaton ハンドル P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用

    EATON(イートン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷
    ロック1IP等級IP65アクセサリタイプ操作ハンドル併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
  • スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)

    スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

    EATON(イートン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILAシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン サージサプレッサ, EATON(イートン)

    イートン サージサプレッサ,

    EATON(イートン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けアダプタ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    取り付けアダプタ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(5個)
    当日出荷
    IEC / EN60947。UL、CSA
    仕様●種類:固定アダプタ●併用可能製品:M22-(C)K シリーズ、M22-(C) LED シリーズ、RMQ Titan シリーズ●シリーズ:M22●コード番号:399-3545アズワン品番65-7841-80
  • Diode suppressor DILA/M7..15/MP EATON(イートン)

    Diode suppressor DILA/M7..15/MP

    EATON(イートン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DILM シリーズ接触器アクセサリです。Eaton の DILM シリーズ用に設計されたアクセサリには、補助コンタクト、コンタクトブロック、機械的インターロックなどがあります。 xstart システムの DILM シリーズの接触器は、寿命が長く、高い動作信頼性を発揮し、AC-4 のジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的に動作します。この世代のモジュラコンポ
    仕様●アクセサリタイプ:サプレッサダイオード●併用可能製品:DILA 、DILM7-DILM15 、DILMP20●範囲:DILM12 ですアズワン品番65-7345-10
  • Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • Eaton ロック可能ハンドル EATON(イートン)

    Eaton ロック可能ハンドル

    EATON(イートン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズNZM2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハンドル、ロック可能
  • Eaton ローラーレバー EATON(イートン)

    Eaton ローラーレバー

    EATON(イートン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
  • Eaton ポテンショメータ EATON(イートン)

    Eaton ポテンショメータ

    EATON(イートン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPotentiometer
  • Eaton アクチュエータ EATON(イートン)

    Eaton アクチュエータ

    EATON(イートン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプActuator併用可能製品LS Series
  • Eaton フラットコンパクトLEDブロック EATON(イートン)

    Eaton フラットコンパクトLEDブロック

    EATON(イートン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLEDブロック併用可能製品RMQ Titanシリーズ
  • Eaton 配線セット PKZM EATON(イートン)

    Eaton 配線セット PKZM

    EATON(イートン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズPKZMアクセサリタイプWiring Set
  • Eaton 端子シュラウド EATON(イートン)

    Eaton 端子シュラウド

    EATON(イートン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー端子シュラウド
  • Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット EATON(イートン)

    Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット

    EATON(イートン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)【電池】35×44.4アクチュエータの種類フラット
  • M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー EMTシリーズ Eaton EATON(イートン)

    サーマルリレー EMTシリーズ Eaton

    EATON(イートン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン カバー, EATON(イートン)

    イートン カバー,

    EATON(イートン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:接続開口部DILM40-65●シリーズ:DILM65
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ Eaton ネジ EATON(イートン)

    安全ブレーカ Eaton ネジ

    EATON(イートン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Eaton  ネジ EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton ネジ

    EATON(イートン)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)

    バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V

    EATON(イートン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:9 、12 、15 、ドリル、DILM7 、MSC-D 、MSC-R●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4439アズワン品番65-7304-03
  • 電磁接触器 400 V 4極 118913 DILMP32-01 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 4極 118913 DILMP32-01 RDC24

    EATON(イートン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 200 A で動作します。極数: 4 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●通常端子構成:1 NC●範囲:ディ LMP (ディ LMP )●コード番号:230-4448アズワン品番65-7272-54
  • 電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475アズワン品番65-7303-30
  • 電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥77,980税込¥85,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321アズワン品番65-7302-17
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191725 DILMS25-R23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191725 DILMS25-R23 RDC24

    EATON(イートン)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5354アズワン品番65-7340-44
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
    仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5359アズワン品番65-7266-25
  • 電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
    仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5352アズワン品番65-7266-23

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品