ディスクリートその他関連用品 :「安全器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 青。蓋色 青。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1551。ノックアウトの数 0。重量 21g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥470
税込¥517
5日以内出荷
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。