絞り込み
ブランド
  • RED LION
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(425)
  • 東芝(364)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(280)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(196)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(149)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプションカード Red Lion CUB5用 RED LIONオプションカード Red Lion CUB5用RED LION
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シングルリレーオプションカード●併用可能製品:CUB5●CUB5 counter/tachometer. High-precision 8-character counter and tachometer with period measurement For simultaneous reading of events, positions, travel lengths and speeds Standard LCD or LCD display, backlight can be switched between red / green Delivery includes fastening material and sealant
イーサネットスイッチ Red Lion RED LIONイーサネットスイッチ Red LionRED LION
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:その他のPoEデバイス、PoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント 、 入力数:4 (双方向) 、 出力数:4 (双方向) 、 バスタイプ:RJ45 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ100-POE4 - ミッドスパンインジェクタ. N-TRON R 100-POE4産業用PoEミッドスパンインジェクタは、イーサネットネットワーク経由でデータと一緒に電力を転送します。 AC電源フィードの使用が不可能又はコスト効果的でない場所でのPoE対応デバイスへの給電に最適です。 PoEを使用すれば、電力用の別配線なしでPoEカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、その他のPoE対応デバイスへの給電が可能になります。 これにより、上記のデバイスすべてに対する集中バッテリバックアップの機能が実現します。. 産業用のPoE ミッドスパンインジェクタ アンマネージド操作 4つの10/100BaseTX RJ-45ポート(データ入力) 4つの10/100BaseTX RJ-45 PoEポート(データ / 電力の出力) 接続されたPoEデバイスの自動検出 最大スループット: 0.8 Gb/s 最大ワイヤスピードの通信 ポートあたり15.4 W (13 W @ PD)に対応 冗長化電源入力: 46-49 V dc 電源障害ステータスLED LED PoEステータス表示 コンパクトな省スペースパッケージ 硬化処理を施した金属DINレールエンクロージャ 過酷な環境での仕様 動作温度: -40 → +85 ℃. 承認: IEEE802.3afに準拠 American Bureau of Shipping (ABS)タイプの認定 鉄道用途向けのEN50155RoHS指令(10物質対応)対応
Red Lion 電子カウンタ RED LIONRed Lion 電子カウンタRED LION
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Red Lion デジタルパネルメータ RED LIONRed Lion デジタルパネルメータRED LION
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Red Lion カウンタ RED LIONRed Lion カウンタRED LION
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS485シリアル通信カード Red Lion CUB5用 RED LIONRS485シリアル通信カード Red Lion CUB5用RED LION
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RS485シリーズ通信カード併用可能製品:CUB5CUB5 counter/tachometer. High-precision 8-character counter and tachometer with period measurement For simultaneous reading of events, positions, travel lengths and speeds Standard LCD or LCD display, backlight can be switched between red / green Delivery includes fastening material and sealantRoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品