10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリタップが付属します。ソレノイドの通電遮断時及びロック解除時の電磁石インターロック。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、 Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応
仕様シリーズ = Preventa Safety Detection通常端子構成 = 3NC材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70,980 税込78,078
欠品中

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式フロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DB コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 (単相)、 475v (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037 動作温度最大:+105℃、最小:-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475V (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。このスイッチは、タンクまたはオイルパンを閉じるときに使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037 動作温度最大:+105℃、最小:-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 梱包、ハンドリング、ロボット、機械など、あらゆる分野の危険な機械を安全に取り扱うことを想定しています
仕様シリーズ = XCS通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = メタル最大AC電圧 = 24V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 機械ガードに取り付けられているアクチュエータをスイッチのヘッドから引き出すと、機械を停止することで作業者を保護することができます
仕様シリーズ = XCS通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = メタル最大AC電圧 = 24V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、 Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応
仕様シリーズ = Preventa Safety Detection通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electrics 製品の XCSPL 安全リミットスイッチは、ステンレススチール製タレット型のヘッド回転ストレートレバーを備え、中央に操作コンタクトがあり、二重絶縁プラスチック製エンクロージャと Pg 11 ケーブルグランドエントリを備えています。常時閉スローブレークコンタクトを 2 個備えています。B10d の信頼性データは 5 、 000 、 000 です。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。また、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 EN / IEC60947-5-4 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格です。適切な安全制御ユニットに関連付けられ、正しく接続されている場合、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 EN/ISO13849-1 の EN/IEC61508 に記載されている SIL 3 に適合しています。RoHS対応
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NCロックタイプ = ソレノイドロック接続タイプ = PG11材質 = プラスチックシリーズ = Preventa Safety Detection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electrics 製品の XCSPL 安全リミットスイッチは、ステンレススチール製タレットヘッド回転ストレートレバーを備え、中央に操作コンタクトがあり、二重絶縁プラスチック製エンクロージャと M16 ケーブルグランドエントリを備えています。常時閉スローブレークコンタクトを 2 個備えています。B10d の信頼性データは 5 、 000 、 000 です。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。また、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 EN / IEC60947-5-4 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格です。適切な安全制御ユニットに関連付けられ、正しく接続されている場合、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 EN/ISO13849-1 の EN/IEC61508 に記載されている SIL 3 に適合しています。RoHS対応
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NCロックタイプ = ソレノイドロック接続タイプ = M16材質 = プラスチックシリーズ = Preventa Safety Detection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります