ディスクリートその他関連用品 :「円筒」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric この製品は、ニッケルめっきの金属製固定ナット 2 個セットです。XS1 、 XS2 、 XT1 、 XS5 、 XS6 センサ用に設計されています。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ロックナット使用用途 = XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mm アズワン品番65-7330-65
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

Schneider Electric XU2 シリーズ光電センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP67
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ。XS1 M8シリーズ誘導型センサ。円筒型M8 ステンレススチール IP67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 264 V ac/dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7353-42
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしき
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Schneider Electric この製品は、XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●電源電圧:240 V●長さ:74.5mm アズワン品番65-7333-31
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計 直径(Φmm)18 周波数(kHz)(トランスデューサ)360 電源電圧(V)12→24dc 材質(ハウジング)Brass 本体形状バレル形 検出範囲(mm)3→50 IP等級IP67 スレッドサイズM18×1 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)36 逆極性保護あり
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります