絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • シュナイダーエレクトリック(96)
  • RS PRO(15)
  • SICK(10)
  • Moflash(8)
  • SIEMENS(7)
  • WERMA(7)
  • ワイドミュラー(6)
  • Lovato(6)
  • KLAXON(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ABB(4)
  • APEM(4)
  • TURCK(4)
  • Otto(4)
  • onsemi(4)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • KNITTER-SWITCH(3)
  • XP POWER(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリートその他関連用品 :「機械設計」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSLソレノイドインターロックスイッチ. 新しいXCS-Lソレノイドロッキング安全インターロックスイッチが発売されました。これはXCK-Jシリーズの代替製品になります。 XCS-LシリーズはXCK-Jスイッチと同じ機能を実行します。 ただし、XCS-Lシリーズでは、多数のオプション機能が標準装備されています。 XCS-L安全インターロックスイッチは、ヘビーデューティ用途において作業員の安全を向上します。 このスイッチは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。. 金属製又はプラスチック製ハウジング ユーザーによる回転可能なヘッド 最大6個のコンタクト(最大3個の安全コンタクト + 最大3個の電磁石コンタクト)すべて正方向オープニング プラスチックシリーズ用314.7 lbs (1400N)及び金属シリーズ用674.4 lbs (3000N)の作動キーを強制的に開くための抵抗を改善 ケーブルクランプですばやく簡単に配線 使用可能なコンジットエントリ: インチ - 14 NPT又はM20 x 1.5 mm 3つのコンジット開口部 ミニコネクタを用意 使用可能なソレノイド電圧: 24 V ac/dc、120 V ac又は230 V ac 背面の緊急リリース - ドアやインターロックを開いて、機械や作業セル内部からの避難を実現 その他のXCS金属製ボディの安全インターロックと同じ作動キーを使用 すべての配線は同じコンジット開口部を通してスイッチに接続 2個の標準LED 保護等級IP67
仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V dcシリーズ = XCS-Lアクチュエータ含む = ありアクチュエータタイプ = キー安全接点 = NO / 2NCコンジットエントリ = 1/2 in NPT材質 = メタルIP保護等級 = IP67深さ = 1.73インチ
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体形状ブロック形
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応シリーズXCSM駆動形式スナップ材質(ハウジング)金属
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
構成(通常の状態)NO/2NCケーブル(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5コンタクト数3シリーズXCSD
Non-contact safety switch TELEMECANIQUE SENSORSNon-contact safety switchTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS安全スイッチ Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら