絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • シュナイダーエレクトリック(958)
  • MICROCHIP(894)
  • onsemi(889)
  • VISHAY(876)
  • SIEMENS(832)
  • HAMMOND(682)
  • DiodesZetex(676)
  • STMicro(580)
  • XP POWER(573)
  • RS PRO(500)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • 東芝(421)
  • Texas Instruments(416)
  • INFINEON(407)
  • ON SEMICONDUCTOR(402)
  • nexperia(351)
  • ABB(309)
  • EATON(イートン)(301)
  • APEM(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー 三菱電機Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー三菱電機
28,338税込31,172特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護構造IP20シリーズAlpha 2深さ(mm)52出力形式リレー
基本ベースユニット 三菱電機基本ベースユニット三菱電機
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ユニット型式MELSEC-QシリーズユニットシリーズQコントローラ使用温度範囲(℃)(動作)0~55取付方式DINレール
電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ三菱電機
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
MS-Tシリーズ新しいMS-Tシリーズ接触器は、小型サイズ、安全性、品質、そしてスマートな配線を特長としています。小さなサイズで、ボードの小型化をサポート標準で端子カバー付属のため、ボード内の安全を向上でき、他のタイプの指定やオプション製品の配置の手間を軽減できます。標準で端子カバーがあるため、それをガイドとして使用でき、配線の効率が向上します。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:7●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:5 NO + 2 NC●シリーズ:S-T●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7328-63
Mitsubishi 拡張モジュール デジタル、リレー 三菱電機Mitsubishi 拡張モジュール デジタル、リレー三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●出力タイプ:デジタル、リレー●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:ネジ●モジュールタイプ:I/O Extension●Digital Expansion Modules.These modules give additional I/O flexibility to Alpha 2 users.They fit alongside the Alpha 2 (see stock no <幅(mm)53.1シリーズAlpha 2深さ(mm)24.5出力点数4電源電圧(V)AC230高度(m)0.09出力形式リレー
Mitsubishi 拡張モジュール 三菱電機Mitsubishi 拡張モジュール三菱電機
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
幅(mm)53.1シリーズAlpha 2深さ(mm)24.5入力点数4高度(m)0.09
Mitsubishi メモリモジュール Alpha 2 三菱電機Mitsubishi メモリモジュール Alpha 2三菱電機
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ:Alpha 2●幅:10mm●深さ:25mm●併用可能製品:Alpha 2シリーズ●モジュールタイプ:Memory Module●応用例:Alpha 2幅(mm)10タイプMemory ModuleシリーズAlpha 2深さ(mm)25高度(m)0.045
GOT2000シリーズ用 メモリーカード 三菱電機GOT2000シリーズ用 メモリーカード三菱電機
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:SDカードインターフェイス●HMI用途:GT21モデル●GT21 GOTメモリカード. 三菱電機GOT2000 HMIは、GOT1000シリーズのすべての機能を継承し、より洗練された高機能セットを導入しています。 鮮明な高品質ディスプレイは、オペレータ制御及び装置/ラインの状態の監視を最適化するように設計されています。SDメモリカード:アラーム、ロギングデータなどのデータを保存することができます。GT2103 HMIに搭載RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス 三菱電機エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス三菱電機
18,980税込20,878
1個
14日以内出荷
仕様GT Designerソフトウェアバージョン機能サウンド出力RoHS指令(10物質対応)対応
FX3GEシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3GEシリーズ 基本ユニット三菱電機
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
仕様FX3シリーズ併用可能電圧(V)100→240VacシリーズFX3GE出力リレー出力点数10入力DC通信方式イーサネット、RS422、USBディスプレイディスプレイ込みありネットワークタイプModBusRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量32000ステップ
アダプタ Mitsubishi アラームモデム用 三菱電機アダプタ Mitsubishi アラームモデム用三菱電機
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:アラームモデム●MAMシリーズ-モデムアクセサリ.MAMシリーズのアラームモデム用アクセサリ茶色RoHS指令(10物質対応)対応
PROFIBUS-DPマスタブロック 三菱電機PROFIBUS-DPマスタブロック三菱電機
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
寸法(mm)90×43×87タイプ(モジュール)Master PROFIBUS/DP Communications Module電圧(V)DC24シリーズFX3Uシリーズ入出力点数(点)8
モデム MitsubishimAMシリーズ用 三菱電機モデム MitsubishimAMシリーズ用三菱電機
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モデム●併用可能製品:MAMシリーズ●MAMシリーズ-モデムアクセサリ、MAMシリーズのアラームモデム用アクセサリ

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら