絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • シュナイダーエレクトリック(943)
  • MICROCHIP(887)
  • VISHAY(871)
  • onsemi(867)
  • SIEMENS(825)
  • HAMMOND(683)
  • DiodesZetex(677)
  • STMicro(564)
  • XP POWER(558)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(451)
  • Texas Instruments(412)
  • 東芝(403)
  • ON SEMICONDUCTOR(400)
  • INFINEON(395)
  • ABB(308)
  • nexperia(306)
  • EATON(イートン)(292)
  • APEM(265)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(398)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO アワーカウンタ RS PRORS PRO アワーカウンタRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ RS PRORS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS PRO RS PRODCモーター RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル Eタイプ RS PRORS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル EタイプRS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート スイッチ PP RS PRORS PRO フロート スイッチ PPRS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型RS PRO
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRORS PRO フロート スイッチ ステンレススチールRS PRO
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ RS PRORS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプRS PRO
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジョイスティック 2軸 RS PRORS PRO ジョイスティック 2軸RS PRO
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS PRO RS PROロッカースイッチ RS PRORS PRO
459税込505
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯RS PRO
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRORS PRO, リニアソレノイドアクチュエータRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタRS PRO
739税込813
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種別プラグコネクタ形状インラインコネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプミニチュアインラインプラグコネクタ
RS PRO 端子台 3極セラミック端子台 RS PRORS PRO 端子台 3極セラミック端子台RS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:3極セラミック端子台併用可能製品:KNSヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー4極セラミック端子台. KNS、鋳造アルミ. 3極セラミック端子台は別売り(表に記載された代表品番 ; 455-3839 455-3839 を参照) IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フットスイッチガードカバー RS PRORS PRO フットスイッチガードカバーRS PRO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カートリッジヒーター RS PRO RS PROカートリッジヒーター RS PRORS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 RS PRO RS PROアナログ電流計 RS PRORS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRORS PRO DCソレノイド プルタイプRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ RS PRORS PRO DCソレノイド プッシュタイプRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED RS PROデジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LEDRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電子カウンタ LED RS PRORS PRO 電子カウンタ LEDRS PRO
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,530税込1,683特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 BSPT RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 BSPTRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェイスプレート RS PRORS PRO フェイスプレートRS PRO
4,310税込4,741
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED RS PRORS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LEDRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ = DCディスプレイのタイプ = LED高さ = 27.1mm幅 = 32mm精度 = 1 %動作原理 = バッテリメーターRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED RS PRORS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LEDRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 61mm幅 = 61mm精度 = 1 %動作原理 = バッテリメーターRoHS指令(10物質対応)対応
Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PROCurrent Transformer 1600:5A 100x30mmRS PRO
6,860税込7,546
1個
7日以内出荷
仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製 RS PRO1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NC IP68 真鍮製RS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LLPシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LLPシリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO RS PROLED表示灯 RS PRORS PRO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサマグネット RS PRO トランスデューサ RS PROセンサマグネット RS PRO トランスデューサRS PRO
289税込318
1個
予約販売
仕様応用例:トランスデューサ●形状:円筒型●直径:4 mm●長さ:19mm●寸法:4 x 19 mm●円柱磁石. RSブランドの円筒型永久磁石。リードスイッチの駆動に最適です。
ステッピングリニアアクチュエータ RS PRO RS PROステッピングリニアアクチュエータ RS PRORS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
RS PRO ギヤヘッド RS PRORS PRO ギヤヘッドRS PRO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Nozzle Band Heater RS PRORS PRO Nozzle Band HeaterRS PRO(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品