絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Sensata / Cynergy3(10)
  • SICK(5)
  • MARQUARDT(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • Eliwell(2)
  • BALLUFF(1)
  • BINDER(ビンダー)(1)
  • CYNERGY3(1)
  • FINDER(1)
  • HERGA(1)
  • TURCK(1)
  • Molex Premise Networks(1)
  • Assemtech(1)
  • Molveno(1)
  • Key Instruments(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリートその他関連用品 :「PVC」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 1400 →→ 2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 700 →→ 1200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 200 mm、400 mm、700 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、160 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、80 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 15 mm、30 mm、45 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DC RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DCRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 35 mm、110 mm、200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 → 24 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル RS PRORS PRO ケーブルRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 6240-0044 フットスイッチベローズ RS PRORS PRO 6240-0044 フットスイッチベローズRS PRO
12,670税込13,937
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Bellow●併用可能製品:IPX7 Plastic Foot Switch●Foot Switch. A neat and compact hand or foot operated switch made from tough flexible PVC double insulated with a wide choice of colours. Available with plastic base plate for permanent fixing and offers contact and switching options. Ideal for hand or foot operation IP67 double insulated 2 metre cable includedRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
2,510税込2,761特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRORS PRO 誘導型センサ バレル形RS PRO
8,450税込9,295
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 丸型スイッチ 単極単投(SPST) RS PRORS PRO 丸型スイッチ 単極単投(SPST)RS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)スイッチの動作:モーメンタリケースの材質:PVCコンタクトの定格電圧(DC):30Vコンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dcスイッチ環境:医療規格認定フットスイッチベローIP評価:IP67基準適合:IEC 60601-1, UL 60601-1丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル Eタイプ RS PRORS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル EタイプRS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フットスイッチ SPST-NO RS PRORS PRO フットスイッチ SPST-NORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NOケースの材質:熱可塑性物スイッチ環境:軽薄短小産業用IP評価:IPX7基準適合:2014/35/EU, EN 609502 m of 3mm PVC bore tubing. Light Industrial Foot Switch. Light and easy operation Tough reinforced plasticRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 280 mm、300 mm、500 mm、800 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 150 mm、500 mm、2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、90 mm、240 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、90 mm、240 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、90 mm、240 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
センサ / アクチュエータボックス RS PRO 4 ポート 4 極 M12 ソケット RS PROセンサ / アクチュエータボックス RS PRO 4 ポート 4 極 M12 ソケットRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 4 チャンネルスプリッタボックス、 5 m M12 リードを接続するため、及びセンサやオートメーション機器と併用する RS Pro スプリッタボックス製品をご紹介します。これらのセンサボックスは、 5 m の PVC 被覆の部分的に被膜を剥がしたケーブルにより優れた環境保護性能を発揮し、取り付けが簡単でさまざまな用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: この高性能 RS Pro スプリッタボックスを使用すると、 M12 リードを接続できます センサ及びオートメーション機器とともに使用するために接続します このボックスは、部分的に被膜を剥がした PVC ケーブルにすることができます 柔軟に接続できます 耐久性が非常に高いスプリッタボックスは、 PBT プラスチック製ハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールを備えており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です 配線済みの設計により、すばやく簡単に設置でき、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます アース接続と 4 つの LED を備えています インジケータでステータスを簡単に識別 用途: スプリッタ又はセンサボックスは、センサとアクチュエータを迅速かつ効率的に配線するデバイスです。産業要件を満たすように設計されています。配線を中央に 1 か所集中できるという利点もあり、コストと時間のかかる設置や、メンテナンスの問題につながるケーブルの混雑のリスクを解消できます。多くの場合、完全に密閉されており、ほこり、湿気、振動や衝撃などの機械的な力に対する優れた保護機能を提供し、センサと配線を完全に保護します。スプリッタボックスの最も一般的な用途は、次のとおりです。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様使用電圧24DC±10%、ポート数4、コネクタサイズM12、材質PBTプラスチック、IP保護等級IP67、インターフェイス4ピンコネクタ、温度範囲0+55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dcRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = PNP光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dcRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら