67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
36,180 税込39,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
820 税込902
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,100 税込3,410
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,090 税込17,699
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
49,640 税込54,604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65,210 税込71,731
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●装着タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:10000Operations●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度範囲:-55 → +100℃●定格電圧:100V ac●特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. 横動作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防止するにはテープシール構造が必要 非スイッチング定格 5A (AC100V) 接触抵抗 10mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
930 税込1,023
5日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
7,370 税込8,107
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:Cableコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-COIP評価:IP67操作力:390グラム動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:1000000Operationsリリース力:110gf基準適合:IEC 1058-1IEC1058-1. 密閉マイクロスイッチ(5 A). 配線済み、密閉構造の単極切換スイッチ. ガラス繊維で強化されたナイロン製エンクロージャ IP67準拠の密閉構造 配線済みのリード長さ: 0.5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,000 税込6,600
5日以内出荷

1個
16,190 税込17,809
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
32,560 税込35,816
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
21,970 税込24,167
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,850 税込35,035
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様入力タイプ:Analogue 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:2 A、220 Vdc、250 Vac 、 電源電圧:115, 230 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 モジュールタイプ:Amplifier 、 トリップ設定は、このユニット内の基板上のリンクによって設定されます。シグナルアイソレータ / コンバータなど、4つのユニットで、光絶縁ハイブリッド回路により信号を絶縁します。また、0-10 V dc / 4-20 mA、4-20 mA / 0-10 V dcのユニットで、プロセス信号を規定の標準伝送電圧信号又は電流信号に変換します。. シグナルコンディショニングユニット. RS Proシングル又はデュアルトリップアンプは、アラーム条件をセットポイントより上(高トリップ)又は下(低トリップ)に設定できるように、各トリップを構成する機能を備えています。このリレーにより、アラーム条件で通電から通電遮断(フェイルセーフ)にするか、通電遮断から通電(非フェイルセーフ)にすることができます。. デュアル供給電圧動作 2色LED状態表示 フロントパネルで「トリップレベル」を調整. 電源トランスの独立した二次側から入力段と出力段に給電することにより、3ポート絶縁を実現 デュアル供給電圧動作 「電源オン」のLED表示
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:DP操作力:800グラム動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀リリース力:160gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様アクチュエータタイプ:ボタンターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,160 税込1,276
7日以内出荷

1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ショートローラーレバーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:16 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT操作力:400グラム動作温度 Min:-55 (Environmental)℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V3ハウジングコンタクト材質:銀めっき銅ケースの材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂機械的寿命:10000000Operationsリリース力:80gf基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1, LCSOIEC1058-1. ミニチュアマイクロスイッチ16 A. V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。. 確実なスナップ式 長期間の機械的 / 電気的寿命 微細な銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
760 税込836
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様出力タイプ:PNP応答時間:500 μsライトソース:赤色LED電気的接続:ケーブルスイッチング周波数:1 kHzハウジング材質:PE, プラスチック電源電圧:12 → 24 V dc長さ:10mm動作温度 Max:+70℃ミニチュア光ファイバアンプ. 使いやすい光ファイバアンプ 明状態オン / 暗状態オン選択可能 応答時間: 500 μs DINレール取り付け センサをケーブル束に縛り付けられるユニークな形状 他メーカーの切断可能ファイバに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,340 税込44,374
7日以内出荷

仕様本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:クイックコネクトコンタクト定格電流:6 @ 400 acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NCIP評価:IP40操作力:600グラム動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃スイッチハウジング:V0 ハウジングコンタクト材質:銀機械的寿命:110Operations動作温度範囲:-20 +85℃IEC 60947-5-1. ミニチュアドアインターロックリミットスイッチ. このスイッチは、ドアのインターロック及び自動制御の機能に最適です。. 移動距離の長いプランジャ スナップ式動作 簡単に配線できるクイックコネクト端子 電気的及び機械的寿命: 1000000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
42,240 税込46,464
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります