絞り込み
ブランド
  • Alps Electric
  • シュナイダーエレクトリック(535)
  • DiodesZetex(454)
  • MICROCHIP(396)
  • 東芝(381)
  • VISHAY(309)
  • HAMMOND(300)
  • SIEMENS(280)
  • RS PRO(280)
  • XP POWER(258)
  • APEM(243)
  • ABB(230)
  • STMicro(223)
  • nexperia(223)
  • EATON(イートン)(189)
  • TRACO POWER(188)
  • FINDER(174)
  • ON SEMICONDUCTOR(172)
  • フエニックス・コンタクト(142)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Alps Electric 位置センサ Alps ElectricAlps Electric 位置センサAlps Electric
349税込384
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸 Alps ElectricAlps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸Alps Electric
519税込571
1個
当日出荷
仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 検出器スイッチ レベル PCB Alps ElectricAlps Electric 検出器スイッチ レベル PCBAlps Electric
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric 押しボタンスイッチ  ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm Alps ElectricAlps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mmAlps Electric(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(4個)
当日出荷
仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
Alps Electric ロータリスイッチ  PCB Alps ElectricAlps Electric ロータリスイッチ PCBAlps Electric
959税込1,055
1個
翌々日出荷
Alps Electric 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT) Alps ElectricAlps Electric 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT)Alps Electric
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ Alps ElectricAlps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリAlps Electric
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホール
Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT) Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)Alps Electric
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 4接点 Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 1回路 4接点Alps Electric
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc長さ(mm)15幅(mm)5.5寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5アクチュエータの種類スライド深さ(mm)3.5スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSP4Tターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)300
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点 Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点Alps Electric
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric インクリメンタル形 Alps ElectricAlps Electric インクリメンタル形Alps Electric
829税込912
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
11mm Vertical SW encoder 15 pulse slot Alps Electric11mm Vertical SW encoder 15 pulse slotAlps Electric
38,980税込42,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様取り付けナットとワッシャ. 11mm低プロファイルエンコーダ. 出力信号、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで60° ±30°先行 15パルス - 30ディテント 20パルス - 20ディテント(STEC 09 / 10 / 12 / 13) スナップイン式の基板実装用とパネル取り付け用 水平と垂直の取り付けオプション 長寿命、高い信頼性 端部溝付き金属製シャフトのタイプと、平型シャフトのタイプ 回転寿命15000サイクル 10mA、DC5Vの定格 絶縁抵抗DC300V、10MR (最小) 耐電圧AC300VRoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ Alps ElectricAlps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリAlps Electric
280税込308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc操作力(N)1.568スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色グレー

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品