絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(425)
  • 東芝(364)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(280)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(196)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(149)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lovato 機械式インターロック LovatoLovato 機械式インターロックLovato
2,320税込2,552
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ 回転解除 LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ 回転解除Lovato
4,820税込5,302
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ ツイストリリース LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ ツイストリリースLovato
5,160税込5,676
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:ツイストリリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターンLovato
1,110税込1,221
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン クリア LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン クリアLovato
1,830税込2,013
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:クリア 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 プッシュボタンの型:丸形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 プッシュボタンアクチュエータ. Lovato Electric製のこのプッシュボタンシリーズには、幅広い用途のさまざまなアクチュエータタイプが用意されています。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大5,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、プッシュボタンアクチュエータを任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリース LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ キー回転式リリースLovato
8,440税込9,284
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:赤 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:キー回転式リリース 、 プッシュボタンの型:マッシュルーム形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 緊急停止プッシュボタンアクチュエータ. Lovato製のこのシリーズのプッシュボタンは、ISO 13850規格に準拠した緊急停止アクチュエータとして使用するために設計されています。 材質: 機械的ライフサイクルが最大300000の耐久性を備えたポリアミド これらの緊急停止プッシュボタンは、あらゆる取り付け位置での統合を簡素化するため、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato コントロールステーションスイッチ LovatoLovato コントロールステーションスイッチLovato
5,780税込6,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato コイル LovatoLovato コイルLovato
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
Lovato インターロック LovatoLovato インターロックLovato
4,110税込4,521
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:インターロック●併用可能製品:BFX50シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Lovato インターロックキット LovatoLovato インターロックキットLovato
4,460税込4,906
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BF40 → BF80コンタクタRoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 凡例プレート LovatoLovato 凡例プレートLovato
1,170税込1,287
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 補助コンタクトブロック LovatoLovato 補助コンタクトブロックLovato
1,920税込2,112
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 補助コンタクト LovatoLovato 補助コンタクトLovato
2,500税込2,750
1個
7日以内出荷
Lovato 非常用ボタン LovatoLovato 非常用ボタンLovato
10,940税込12,034
1個
7日以内出荷
Lovato 電磁接触器 SMシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 SMシリーズLovato
2,690税込2,959
1個
7日以内出荷
Lovato 電磁接触器 BGシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BGシリーズLovato
6,290税込6,919
1個
7日以内出荷
Lovato 電磁接触器 BFシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BFシリーズLovato
9,020税込9,922
1個
7日以内出荷
Lovato 遅延リレー LovatoLovato 遅延リレーLovato
24,500税込26,950
1個
7日以内出荷
Lovato 遅延リレー ステアケースタイムリレー LovatoLovato 遅延リレー ステアケースタイムリレーLovato
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:220 240 ac●時間範囲:0.5 20分●操作のモード:ステアケースタイムリレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●時間増分:分●電源:外部●接点構成:SPNO●最大電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチ設定:SPST●Lovato TMシリーズ時間遅延リレー. Lovatoは、TMシリーズの新しいモジュラモデルで電子時間遅延リレーの製品シリーズを拡大します。. 0.1秒 100日のマルチスケール付きモデル 幅広い供給電圧範囲: 12 440 優れた時間精度と安定性 周囲の工業雑音への耐性 動作温度: -20℃ +60℃ 強固なモジュラDIN43880ハウジング、1モジュール 35 mm DINレール取り付け、又は取り外し可能なクリップでねじ固定 導体断面積: 0.2 4mm2 ほとんどのサーバー動作状態で信頼性あり TMLSモデル(追加機能) 最大50個の点灯スイッチによる接続(最大) 3個又は4個の配線システムに適合 手動又は自動動作(安定光度)のためのスライドスイッチ 1
Lovato 遅延リレー オンディレー LovatoLovato 遅延リレー オンディレーLovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Lovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with Various LovatoLovato 緊急時停止プレート LPXAU115 for use with VariousLovato
3,520税込3,872
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ディスク●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato ブランク凡例プレート LovatoLovato ブランク凡例プレートLovato
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato デジタルパネルメータ LED LovatoLovato デジタルパネルメータ LEDLovato
43,670税込48,037
1個
7日以内出荷
Lovato おおい LovatoLovato おおいLovato
2,688税込2,957
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シュラウド●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato アダプタ LovatoLovato アダプタLovato
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック  Lovato Lovatoスイッチモジュール コンタクトブロック LovatoLovato
1,620税込1,782
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー Lovato Lovatoサーマルリレー LovatoLovato
23,220税込25,542
1個
7日以内出荷
コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato Lovatoコンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル LovatoLovato
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato Lovatoコンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル LovatoLovato
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
熱動過負荷リレー Lovato RF9 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF9Lovato
10,850税込11,935
1個
7日以内出荷
熱動過負荷リレー Lovato RF38 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF38Lovato
11,180税込12,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG Lovato接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BGLovato
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Lovato RFE Lovato接触器リレー Lovato RFELovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
接触器タイマ Lovato アナログ(オンディレイ) Lovato接触器タイマ Lovato アナログ(オンディレイ)Lovato
19,710税込21,681
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 380→600V ac 64.9mmLovato
32,500税込35,750
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:380 → 600 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:最大400 V ac●遅延時間:60 ms●最大検出電圧:400V ac●EAC、補助デバイスとして米国及びカナダUL適合(cULusファイルE93601) 準拠規格: IES/EN60255-5 IEC/EN61000-6-2 IEC/EN61000-6-3 UL508 CSA C22.2 n° 14. Lovato電源内蔵電圧監視リレー. このLovato電圧監視リレーは電源を内蔵し、最小 / 最大電圧、欠相、ニュートラル損失(不適切な相シーケンスなど)に対応します。 単相又は三相の電圧監視リレーと最大 / 最小AC電圧から選べます。 リレーの定格電圧は設定可能です。トリップ精度が優れています。. 電源内蔵 モジュラDIN43880ハウジング 優れたトリップ精度 IEC保護: IP40 (前面) IP40エンクロージャ又は制御ボードに配置したときのみ IP20 (ターミナル) 定格電圧を設定可能 単相又は三相 最小/最大AC電圧 トリップ精度RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mm Lovatoモニタリングリレー Lovato SPDT 380→440V ac 64.9mmLovato
65,890税込72,479
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品