5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 200 mm出力タイプ = NPN/PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 40 mA応答時間 = 2 msシリーズ = QS30℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 450 mm出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 600 μs動作温度 Min = -20℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 100 mm → 10 m出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67電流 Max = 15 mA応答時間 = <700 μ s動作温度 Max = +50℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0 → 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光電流 Max = 28 mA応答時間 = 5 ms動作温度 Min = -10℃代表規格 = CE、cULus RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0→ 100 mm出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP69K電流 Max = 150 mA応答時間 = 3 ms動作温度 Min = -40℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります