ディスクリートその他関連用品 :「MAXON」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:15 W●出力スピード:5860 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:3.67 Ncm●長さ:61.5mm●寸法:32 (直径) x 61.5 mm●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●電源電圧:36 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:112 W●出力スピード:7410 RPM, 7940 RPM●軸径:4mm●最大出力トルク:119 mNm●長さ:72mm●幅:32mm●寸法:32 Dia. x 72 mm●許容電流値:2.87 A●シリーズ:DCX
仕様電圧範囲:10 → 36 V dc●許容電流値:4 A●許容入力:72W●長さ:55mm●幅:40mm●深さ:16.1mm●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:モータ●取り付けキット. Maxon RE36 mm及びRE40 mmモータをGP42 mm遊星ギアヘッドに取り付けるための取り付けキット. キットの内容. RE36 mm: 中間プレートロックリングと6 x O 2.5 mmグラブねじ RE40 mm: 上記と同様、ただし3 x O 3 mmねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,160
税込¥12,276
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モータケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,740
税込¥3,014
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アナログ入出力ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,960
税込¥3,256
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:モータ●長さ:1m●45 mm小型DCモータ、モデルEC45平型. ブラシレスの薄型DCモータ 速度定数: 374 rpm/V 標準(品番 ; 420-4997 420-4997 )とホール効果センサ付(品番 ; 420-5192 420-5192 及び ; 495-063 495-063 )の2タイプ 標準タイプは従来の電力依存型の用途に最適 ホール効果タイプは速度フィードバック制御型の用途に最適 標準タイプの適合コントローラはMaxonコントローラAECS35-3 (品番 ; 418-4051 418-4051 ) ホール効果タイプの適合コントローラはMaxonコントローラDEC50-5 (品番 ; 418-4045 418-4045 ) コントローラへのモータの接続にはモータ接続ユニットの使用を推奨 標準タイプ ; 420-4997 420-4997 には4方向ユニット(品番 ; 420-5091 420-5091 )を、ホール効果タイプ ; 420-5192 420-5192 には8方向ユニット(品番 ; 420-5108 420-5108 )を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,510
税込¥11,561
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,430
税込¥5,973
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,320
税込¥2,552
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。