絞り込み
ブランド
  • Storm
  • シュナイダーエレクトリック(510)
  • DiodesZetex(425)
  • 東芝(362)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(280)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(217)
  • ABB(212)
  • XP POWER(212)
  • nexperia(198)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(167)
  • ON SEMICONDUCTOR(149)
  • フエニックス・コンタクト(131)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Storm キーパッド 4 x 4 StormStorm キーパッド 4 x 4Storm
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Storm キーパッド 4 x 3 StormStorm キーパッド 4 x 3Storm
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Storm キーパッド 4 x 1 StormStorm キーパッド 4 x 1Storm
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Storm キーパッド 3 x 4 StormStorm キーパッド 3 x 4Storm(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Storm キーパッド 1 x 4 StormStorm キーパッド 1 x 4Storm
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Storm  キーパッドバックボックス StormStorm キーパッドバックボックスStorm
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
Storm  キーパッド銘板シート StormStorm キーパッド銘板シートStorm
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Storm  キーパッドインタフェースケーブル StormStorm キーパッドインタフェースケーブルStorm
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:USBケーブル併用可能製品:エンコーダStorm USB 2.0キーパッドエンコーダ. Storm-InterfaceのUSB 2.0キーパッドエンコーダ。 4、12、16キーの電卓配列と電話番号配列を含む、ほとんどのStormキーパッド及びキー配列に適合。 Storm製品シリーズ700、720、1000、2000、3000、GFX、及びPLXに最適。 出力コードテーブルは、www.storm-interface.comから無料でダウンロードできるUSB構成ユーティリティを使用してカスタマイズすることができます。 450iバージョンは、電源を内蔵しており、必要に応じてキーパッド照明の色と輝度を調整することができます。 また、450iは、キーが押されたことの確認やステータス信号のためのピエゾサウンダも備えています。. USB Mini-Bソケット経由の接続 動作電圧: 5 V +/-5 % (USB) 動作電流: 20 mA (照明電流を含む) 汎用キーボード(HID)デバイス - 追加ドライバは不要 互換性のあるキーパッドの背面に簡単に取り付け可能 出荷時に標準の数値データ入力用に設定されています。 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 湿度: 10 → 90 %、結露なしRoHS指令(10物質対応)対応
Storm  キーパッドプライバシーシュラウド StormStorm キーパッドプライバシーシュラウドStorm
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プライバシーシールド併用可能製品:Storm AVXシリーズ及びすべてのStorm Kシリーズ、12キーのキーパッド1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
Storm  キーパッドキャップ StormStorm キーパッドキャップStorm
1,898税込2,088
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:キー上部併用可能製品:1000シリーズキャップ色:金属1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品