絞り込み
ブランド
- Stego Elektrotechnik
- シュナイダーエレクトリック(486)
- 東芝(358)
- DiodesZetex(358)
- MICROCHIP(332)
- HAMMOND(287)
- RS PRO(261)
- VISHAY(257)
- SIEMENS(255)
- APEM(219)
- ABB(204)
- STMicro(201)
- XP POWER(198)
- TRACO POWER(185)
- nexperia(178)
- EATON(イートン)(172)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(134)
- フエニックス・コンタクト(133)
- TELEMECANIQUE SENSORS(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Stego Elektrotechnik ドアインターロックプッシュボタンスイッチ
Stego Elektrotechnik¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適RoHS指令(10物質対応)対応