ディスクリートその他関連用品 :「軽量バール」の検索結果
関連キーワード
仕様検出タイプ:TDRセンサ 、 取り付けタイプ:ケーブル 、 スイッチ出力:HART 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:75m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大AC電圧:253V 、 最大DC電圧:48V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:40バール 、 ガスケット材:EPDMゴム、FFKM、FKM 、 許容電流値:4 → 20 mA 、 VEGAFLEX 82ガイド波レーダー. VegaのVEGAFLEX 82レベルセンサは、軽量の固体及びバルク固体を正確かつ確実に測定できるようになっています。メンテナンスフリーで埃の発生、結露、堆積が苛酷な環境での使用に最適です。VEGAFLEX 82は個体測定要件を満たす信頼できる費用対効果の高いソリューションを提供します。. 段階的ガイドにより、時間をかけずに簡単、確実にセットアップが可能 マイクロ波誘導方式により、実証済みの信頼性の高い測定を実現 ケーブル長を調節できるため、計画段階で標準化して最高の柔軟性を実現
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。