絞り込み
ブランド
  • Simex
  • シュナイダーエレクトリック(512)
  • DiodesZetex(425)
  • 東芝(358)
  • MICROCHIP(353)
  • HAMMOND(298)
  • VISHAY(279)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(195)
  • TRACO POWER(183)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(167)
  • ON SEMICONDUCTOR(147)
  • フエニックス・コンタクト(131)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調節器 (オン/オフタイプ) Sime×壁面取り付け Simex温度調節器 (オン/オフタイプ) Sime×壁面取り付けSimex
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Simex 流量計 流体、ガス SPPシリーズ SimexSimex 流量計 流体、ガス SPPシリーズSimex
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:流体、ガス検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:85 → 260 V ac接続タイプ:ねじ最大圧力:25kPa素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:4 → 20 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Simex 流量計 気体 , 液体 SPIシリーズ SimexSimex 流量計 気体 , 液体 SPIシリーズSimex
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:気体 , 液体検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:24 V dc接続タイプ:M12素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:100 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Simex 電子カウンタ LED 5 kHz, 10 kHz 6 パネル取り付け SLIK-N118シリーズ SimexSimex 電子カウンタ LED 5 kHz, 10 kHz 6 パネル取り付け SLIK-N118シリーズSimex
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dcカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:LED入力タイプ:パルス、電圧接続タイプ:ねじリセット方法:自動、手動桁の数:6取り付けタイプ:パネル取り付け出力/インタフェース:リレー、RS485インターフェイスカウント方向:ダウン , アップ桁の高さ:13 mm最大カウント周波数:5 kHz, 10 kHz承認:CESLIK-N118ユニバーサルLEDカウンタ. SLIK-N118は、高度なプログラミングに対応したユニバーサルLEDカウンタです。 頑丈なIP67壁面取り付け型ハウジングに収められたこのカウンタは、過酷な環境で使用できるように設計されています。 このカウンタは、さまざまな設定(パルス又は方形)で動作する独立カウント入力を備えています。 追加プログラマブル入力は、カウント入力の基本関数を変更したり、クリアせずにカウントを保持したりできます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ メインプリセットプログラミングを制御するための5つのボタン 保護レベルを上げるため透明なカバーの下に配置されたキーボード バッチング機能 パルスカウント入力 x 2、プログラマブル関数入力 x 1 カウンタリセット入力 x 1 REL / OC出力 x 0又は2 デジタルデバウンシングフィルタ カウンタリセット源 x 4(手動、追加、自動、Modbus) RS485通信インターフェイス 無料の設定ソフトウェアS-ConfigRoHS指令(10物質対応)対応
Simex プロセスメータ LED SRP-147シリーズ SimexSimex プロセスメータ LED SRP-147シリーズSimex
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:電流、電圧ディスプレイのタイプ:LEDカットアウト高さ:67mmカットアウト幅:137mm深さ:92mm桁の高さ:38 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃シリーズ:SRP-147SRP-147プロセスメータ. SRP-147プロセスメータは、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計されています。 このメータの大きな特長の1つは、大型の38 mm高輝度LEDディスプレイです。 このメータの出力は、測定トランスデューサに使用するために設計されており、RS485ポートから実稼働プロセス監視システムでデータ伝送を読み取れます。. 大型4桁(38 mm) LEDディスプレイ アナログ出力 - アクティブ又はパッシブ 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V、0-60/75/100/150 mV入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485/Modbus RTU通信ポート ローカルキーボード又は無料のS-Configソフトウェア(RS485ポート経由)の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-ConfigRoHS指令(10物質対応)対応
Simex デジタルパネルメータ LED SimexSimex デジタルパネルメータ LEDSimex
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Simex デジタルパネルメータ LCD ProSens 200シリーズ SimexSimex デジタルパネルメータ LCD ProSens 200シリーズSimex
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:湿度, 温度ディスプレイのタイプ:LCD深さ:90mm最小温度:-30℃最大温度:+80℃メータタイプ:デジタルProSensデジタルユニバーサルメータ. ProSens多機能ユニバーサルメータ及びコントローラは、明瞭なディスプレイを備え、完全密閉ハウジングに収められています。スタンドアロンデバイスとして様々な産業用途で使用したり、内蔵RS-485ポート及びModbusプロトコルによって、より大規模なデバイスネットワークに組み入れることができます。このメータは、最大2つのユニバーサル測定入力、1つのデジタルセンサ入力、さらに最大2つの制御出力も装備できます。. 特長と利点. 大型でクリアな2.9インチグラフィックLCDディスプレイ プローブあり / なしで、1又は2測定チャンネルを利用可能 内蔵プローブ又はケーブルプローブは316Lスチール製で、温度や湿度の測定に使用 交換可能なフィルタはPTFE製又は316Lメッシュ製、25 μm 表示及び制御用のバイナリ及びアナログ出力 1画面に1、2、4パラメータを表示 測定チャンネルを個別に記述 個人用グラフィックユニットをオプションで加工可能、測定時に表示 RS-485 Modbus RTUインターフェイスは、上位の可視化や制御システムを統合 ローカルボタン、オプションのリモコン、無料のS-Config 2ソフトウェアでデバイス構成を実行可能 IP67 (ディスプレイなし)又はIP65 (ディスプレイあり)RoHS指令(10物質対応)対応
Simex カウンタ LED 10kHz 3 パネル取り付け SimexSimex カウンタ LED 10kHz 3 パネル取り付けSimex
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:230 V acカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:LED入力タイプ:パルス、電圧接続タイプ:ねじリセット方法:自動、手動桁の数:3取り付けタイプ:パネル取り付け出力/インタフェース:リレー、RS485インターフェイスカウント方向:ダウン , アップ桁の高さ:13 mm最大カウント周波数:10kHz動作温度 Max:+50℃SLN-94 LEDカウンタ. SLN-94は、3桁で3パルスのアップダウンカウントのために設計されたLEDカウンタです。バッチャー機能をプログラムするためのプログラムレジスタを備えています。 SVしきい値表示(緑)の各桁の下にある3つのボタンを使用して、簡単に設定を変更できます。 カウンタの現在値は、PVディスプレイ(赤)に表示されます。 SLN-94カウンタは、過酷な環境で使用できるように設計されています。. 3桁(13 mm) LEDデュアルディスプレイ アップダウン及びダウンアップ式パルスカウンタ 設定可能な作動しきい値 2リレー(又はOC)出力によるバッチング機能(概算及び精密バッチング) パネル取り付け カウンタリセット源 x 4 新しいカウントサイクル開始の選択 自動リセットオプション プログラム可能な除算器 小数点位置をプログラム可能 内蔵RS485通信インターフェイス AC及びDC電源版を用意 IP65 (フロントパネル、防水カバー使用時)、IP40 (フロントパネル、防水カバー不使用時)、及びIP20 (ハウジング及び接続クリップ)等級の保護RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品