絞り込み
ブランド
- Simex
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,796)
- omron(オムロン)(3,310)
- IDEC(和泉電気)(2,113)
- Panasonic(パナソニック)(1,898)
- VISHAY(1,625)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(941)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(861)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- エスコ(629)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- MICROCHIP(617)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

Simex 流量計 流体、ガス SPPシリーズ
Simex¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様監視対象:流体、ガス検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:85 → 260 V ac接続タイプ:ねじ最大圧力:25kPa素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:4 → 20 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Simex 流量計 気体 , 液体 SPIシリーズ
Simex¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様監視対象:気体 , 液体検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:24 V dc接続タイプ:M12素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:100 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Simex 電子カウンタ LED 5 kHz, 10 kHz 6 パネル取り付け SLIK-N118シリーズ
Simex¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dcカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:LED入力タイプ:パルス、電圧接続タイプ:ねじリセット方法:自動、手動桁の数:6取り付けタイプ:パネル取り付け出力/インタフェース:リレー、RS485インターフェイスカウント方向:ダウン , アップ桁の高さ:13 mm最大カウント周波数:5 kHz, 10 kHz承認:CESLIK-N118ユニバーサルLEDカウンタ. SLIK-N118は、高度なプログラミングに対応したユニバーサルLEDカウンタです。 頑丈なIP67壁面取り付け型ハウジングに収められたこのカウンタは、過酷な環境で使用できるように設計されています。 このカウンタは、さまざまな設定(パルス又は方形)で動作する独立カウント入力を備えています。 追加プログラマブル入力は、カウント入力の基本関数を変更したり、クリアせずにカウントを保持したりできます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ メインプリセットプログラミングを制御するための5つのボタン 保護レベルを上げるため透明なカバーの下に配置されたキーボード バッチング機能 パルスカウント入力 x 2、プログラマブル関数入力 x 1 カウンタリセット入力 x 1 REL / OC出力 x 0又は2 デジタルデバウンシングフィルタ カウンタリセット源 x 4(手動、追加、自動、Modbus) RS485通信インターフェイス 無料の設定ソフトウェアS-ConfigRoHS指令(10物質対応)対応
Simex プロセスメータ LED SRP-147シリーズ
Simex¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様特性測定:電流、電圧ディスプレイのタイプ:LEDカットアウト高さ:67mmカットアウト幅:137mm深さ:92mm桁の高さ:38 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃シリーズ:SRP-147SRP-147プロセスメータ. SRP-147プロセスメータは、標準的な電流又は電圧信号を測定するために設計されています。 このメータの大きな特長の1つは、大型の38 mm高輝度LEDディスプレイです。 このメータの出力は、測定トランスデューサに使用するために設計されており、RS485ポートから実稼働プロセス監視システムでデータ伝送を読み取れます。. 大型4桁(38 mm) LEDディスプレイ アナログ出力 - アクティブ又はパッシブ 0/4-20 mA、0/1-5 V、0/2-10 V、0-60/75/100/150 mV入力 幅広い特性曲線 - リニア、平方根、二次曲線、ユーザー定義、及び円筒タンクの体積特性 RS485/Modbus RTU通信ポート ローカルキーボード又は無料のS-Configソフトウェア(RS485ポート経由)の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-ConfigRoHS指令(10物質対応)対応
Simex デジタルパネルメータ LCD ProSens 200シリーズ
Simex¥91,980~税込¥101,178~1個7日以内出荷仕様特性測定:湿度, 温度ディスプレイのタイプ:LCD深さ:90mm最小温度:-30℃最大温度:+80℃メータタイプ:デジタルProSensデジタルユニバーサルメータ. ProSens多機能ユニバーサルメータ及びコントローラは、明瞭なディスプレイを備え、完全密閉ハウジングに収められています。スタンドアロンデバイスとして様々な産業用途で使用したり、内蔵RS-485ポート及びModbusプロトコルによって、より大規模なデバイスネットワークに組み入れることができます。このメータは、最大2つのユニバーサル測定入力、1つのデジタルセンサ入力、さらに最大2つの制御出力も装備できます。. 特長と利点. 大型でクリアな2.9インチグラフィックLCDディスプレイ プローブあり / なしで、1又は2測定チャンネルを利用可能 内蔵プローブ又はケーブルプローブは316Lスチール製で、温度や湿度の測定に使用 交換可能なフィルタはPTFE製又は316Lメッシュ製、25 μm 表示及び制御用のバイナリ及びアナログ出力 1画面に1、2、4パラメータを表示 測定チャンネルを個別に記述 個人用グラフィックユニットをオプションで加工可能、測定時に表示 RS-485 Modbus RTUインターフェイスは、上位の可視化や制御システムを統合 ローカルボタン、オプションのリモコン、無料のS-Config 2ソフトウェアでデバイス構成を実行可能 IP67 (ディスプレイなし)又はIP65 (ディスプレイあり)RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品