絞り込み
ブランド
- Smartscan
- シュナイダーエレクトリック(875)
- SIEMENS(800)
- MICROCHIP(783)
- onsemi(729)
- VISHAY(722)
- HAMMOND(640)
- DiodesZetex(589)
- STMicro(505)
- RS PRO(451)
- XP POWER(431)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(419)
- Texas Instruments(397)
- 東芝(376)
- ON SEMICONDUCTOR(340)
- INFINEON(312)
- EATON(イートン)(283)
- ABB(276)
- nexperia(263)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ブランドをもっと見る

Smartscan 取り付けキット 1000+ライトカーテン
Smartscan¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット併用:1000+ライトカーテンEN61496-1タイプ2、IEC61496-2-タイプ2、安全性クラスEN954-1カテゴリ3. これらの装置は、各製品に付属している取り付けと操作に関する指示に従って取り付けて使用する必要があります。. 1000+シリーズ、タイプ2、保護手袋. ライトカーテンの代表的な用途: 自動倉庫、ロボット、梱包機、射出成形機、繊維機械、電子部品組み立てライン、輸送ライン、ボトリング機、充填機、加工機械、特定目的設備. 診断インジケータにより、取り付けと調整が簡単 レンジ設定は不要 継続的なセルフテストシステム。「テスト」入力不要 デュアルチャンネル、フェイルセーフ電子出力 すべての装置にトランスミッタとレシーバ、2 x 5 mの接続ケーブルが付属 防水型エンクロージャ
Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 MFUシリーズ
Smartscan¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2補助接点:NC機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:3SIL IEC61508:2パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d安全接点:2NOリセット方法:自動、手動幅:70mmEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product
Smartscan セーフティリレー, 安全接点2, MFUシリーズ
Smartscan¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:2機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:2NOリセット方法:自動シリーズ:MFUEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~