絞り込み
ブランド
  • ERG
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(425)
  • 東芝(364)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(280)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(196)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(178)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(149)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド ERGERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライドERG
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (DS16C 1-8) スライド ERGERG DIPスイッチ (DS16C 1-8) スライドERG
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PST ERGERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PSTERG
4,640税込5,104
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PST ERGERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PSTERG
2,188税込2,407
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDC 4-014) ERGERG DIPスイッチ (SDC 4-014)ERG
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
ERG DIPスイッチ (SDC 1-014) ERGERG DIPスイッチ (SDC 1-014)ERG
1,530税込1,683
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 100 VRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIP
ERG DIPスイッチ (SCS 2-023) スライド DPDT ERGERG DIPスイッチ (SCS 2-023) スライド DPDTERG
2,610税込2,871
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:2 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SCS 1G2 023) スライド DPDT ERGERG DIPスイッチ (SCS 1G2 023) スライド DPDTERG
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:1 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品