絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • シュナイダーエレクトリック(874)
  • SIEMENS(807)
  • MICROCHIP(776)
  • onsemi(720)
  • VISHAY(706)
  • HAMMOND(648)
  • DiodesZetex(581)
  • STMicro(501)
  • RS PRO(448)
  • XP POWER(429)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
  • Texas Instruments(397)
  • 東芝(379)
  • ON SEMICONDUCTOR(340)
  • INFINEON(309)
  • EATON(イートン)(284)
  • ABB(280)
  • nexperia(266)
  • Panasonic(パナソニック)(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2004-402 ワゴジャパン

    2004-402

    ワゴジャパン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
  • 280-402 ワゴジャパン

    280-402

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
  • 2002-402 ワゴジャパン

    2002-402

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
  • 222-500 ワゴジャパン

    222-500

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ポリアミドオレンジ種類取り付けキャリアシリーズ222RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コンパクトスプライシングコネクタ実装タイプDINレール
  • 2002-403 ワゴジャパン

    2002-403

    ワゴジャパン
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数3シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    519税込571
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    タイプ梱包:ボックス
  • 2002-1201 ワゴジャパン

    2002-1201

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • 2002-2291 ワゴジャパン

    2002-2291

    ワゴジャパン
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ポリアミドグレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2002RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台実装タイプスナップオン危険区域認証IECEx
  • 2060-452/998-404 ワゴジャパン

    2060-452/998-404

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    タイプ基板端子台極数2シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
  • 281-631 ワゴジャパン

    281-631

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレーシリーズ281定格電圧600V定格電流(A)32AWG28→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
  • 2000-1401 ワゴジャパン

    2000-1401

    ワゴジャパン
    829税込912
    1袋(5個)
    当日出荷
    適合CSAグレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • 2006-1391 ワゴジャパン

    2006-1391

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2006RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2006シリーズ端子台
  • 2000-1291 ワゴジャパン

    2000-1291

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
  • 236-400 ワゴジャパン

    236-400

    ワゴジャパン
    38税込42
    1個
    7日以内出荷
    種類エンドプレートシリーズ236RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品基板端子台及びプラグ式コネクタ実装タイプスナップオン
  • 261-112/341-000 ワゴジャパン

    261-112/341-000

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
  • 櫛型ジャンパ ワゴジャパン

    櫛型ジャンパ

    ワゴジャパン
    169,800税込186,780
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
    幅(mm)58.6/2.307インチ質量(kg)6.8ブラック高さ(mm)3.6/0.142インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.9/0.744インチ定格電流(A)32材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    質量(kg)0.6ホワイトタイプ梱包:ボックス適合負荷0.017(火災)
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1個
    30日以内出荷
    プリント基板用端子台 236, 233, 733 シリーズ用RoHS2 対応
  • 2716-102 ワゴジャパン

    2716-102

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)10極数2シリーズ2716行数1結線方法ケージクランプオス・メスメス実装タイプスルーホール実装
  • 233-203 ワゴジャパン

    233-203

    ワゴジャパン
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリアミドタイプ基板端子台ピッチ(mm)2.5極数3定格電圧160V、320V定格電流(A)6行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装
  • 2004-1201 ワゴジャパン

    2004-1201

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    適合CSAグレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • 2059-302/998-403 ワゴジャパン

    2059-302/998-403

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    タイプ基板端子台極数2シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
  • 2061-601/998-404 ワゴジャパン

    2061-601/998-404

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    タイプ基板端子台極数1シリーズ2061ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ20→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
  • 281-402 ワゴジャパン

    281-402

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ281定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品281シリーズ端子台実装タイプレール取り付け
  • 2000-1204 ワゴジャパン

    2000-1204

    ワゴジャパン
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
  • 264-331 ワゴジャパン

    264-331

    ワゴジャパン
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    極数4シリーズ264定格電流(A)24適合電線サイズ28→12AWG結線方法ケージクランプ
  • 236-402 ワゴジャパン

    236-402

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    材質ポリアミド長さ(mm)14幅(mm)13グレータイプPCBTerminalBlockピッチ(mm)5,5.08極数2シリーズ236定格電圧500V定格電流(A)16深さ(mm)12.3行数1RoHS指令(10物質対応)対応接続方向45°
  • 280-641 ワゴジャパン

    280-641

    ワゴジャパン
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    適合CCA、CSA、ULグレーシリーズ280定格電圧600V定格電流(A)24AWG28→12ヒューズなしモデル280結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • 773-106 ワゴジャパン

    773-106

    ワゴジャパン
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    クリア,紫極数6シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)24ヒューズなし材質(コンタクト)適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)2.5実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60
  • 250-202 ワゴジャパン

    250-202

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    欠品中
    グレータイプ基板端子ストリップ極数2シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
  • 2000-402 ワゴジャパン

    2000-402

    ワゴジャパン
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
  • 280-315 ワゴジャパン

    280-315

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    オレンジ種類エンド/中間プレートシリーズ280RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
  • 2004-1401 ワゴジャパン

    2004-1401

    ワゴジャパン
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    グレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
  • 281-904 ワゴジャパン

    281-904

    ワゴジャパン
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)6シリーズ281定格電圧800V定格電流(A)32AWG28→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
  • 233-503 ワゴジャパン

    233-503

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54定格電圧150Vac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装
  • 281-328 ワゴジャパン

    281-328

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー種類エンド/中間プレートシリーズ281RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品281シリーズ端子台
  • 2059-301/998-403 ワゴジャパン

    2059-301/998-403

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    タイプ基板端子台極数1シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧600V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
  • 2061-602/998-404 ワゴジャパン

    2061-602/998-404

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    タイプ基板端子台極数2シリーズ2061ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ20→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
  • 862-505 ワゴジャパン

    862-505

    ワゴジャパン
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミド極数5シリーズ862定格電圧500V定格電流(A)32ヒューズなし適合電線サイズ20→12AWG、RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4実装タイプシャーシマウント
  • 890-112 ワゴジャパン

    890-112

    ワゴジャパン
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプWINSTAMINIプラグ極数2シリーズ890ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ22→16AWG(単線),22→18AWG(より線)RoHS指令(10物質対応)対応ポール2ストレインリリーフあり結線方法プッシュインケージクランプオス・メスオス実装タイプケーブルマウント

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品