絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • シュナイダーエレクトリック(871)
  • SIEMENS(804)
  • MICROCHIP(779)
  • onsemi(726)
  • VISHAY(713)
  • HAMMOND(649)
  • DiodesZetex(586)
  • STMicro(510)
  • RS PRO(449)
  • XP POWER(432)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(420)
  • Texas Instruments(397)
  • 東芝(379)
  • ON SEMICONDUCTOR(339)
  • INFINEON(312)
  • EATON(イートン)(284)
  • ABB(282)
  • nexperia(266)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omron マイクロスイッチ プランジャーピン omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ プランジャーピン

    omron(オムロン)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形

    omron(オムロン)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバー omron(オムロン)

    Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバー

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ローラレバー

    omron(オムロン)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジローラーレバー

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト材質(ケース)熱硬化性保護等級IP40材質(コンタクト)機械的寿命30万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
  • Omron  ケーブルスイッチ omron(オムロン)

    Omron ケーブルスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー

    omron(オムロン)
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ バレル形

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー

    omron(オムロン)
    489税込538
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ショートヒンジレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートヒンジレバー

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XG4C-3031 omron(オムロン)

    XG4C-3031

    omron(オムロン)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
    材質SUS304接続ねじ種類R(テーパねじ)
  • Master connector fibre optic amplifier omron(オムロン)

    Master connector fibre optic amplifier

    omron(オムロン)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプコネクタ併用可能製品E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズ
  • Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)

    Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) omron(オムロン)

    Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付)

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XS3シリーズ
  • Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧 omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ omron(オムロン)

    Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20シリーズD4B-N接点構成双極単投保護等級IP67材質(ハウジング)アルミダイキャスト機械的寿命3000万回RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
  • Omron マイクロスイッチ シミュレートローラレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ シミュレートローラレバー

    omron(オムロン)
    689税込758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)

    Omron PLCプログラミングソフトウェア

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
  • 監視リレー Omron DPDT omron(オムロン)

    監視リレー Omron DPDT

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。接点構成DPDT電源電圧(V)AC200→480RoHS指令(10物質対応)対応電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1ヒステリシス幅100位相感度欠相、 相順位相監視アプリケーション位相
  • 熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW omron(オムロン)

    熱動過負荷リレー 0.4 → 0.6 A 15 kW

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Omron J7TKN シリーズ熱過負荷リレー(モータコンタクタ J7KN-10 → J7KN-22 用)。設定範囲は 0.4 ~ 0.6 A です手動及び自動リセット機能を備え、定格電圧は 690 V です定格電力は 4 → 15 kw です。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
    仕様●モーター定格電流:0.4 → 0.6 A●コンタクトの定格電流:600 mA●許容入力:15 kW●コード番号:214-6946アズワン品番65-7280-62
  • 熱動過負荷リレー 10 → 14 A 15 kW omron(オムロン)

    熱動過負荷リレー 10 → 14 A 15 kW

    omron(オムロン)
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Omron J7TKN シリーズ Mini Motor コンタクタ用熱過負荷リレー( J7KNA-09、J7KNA-12、J7KN-10 → J7KN-22 )です。手動リセット機能を備えており、定格電圧は 690 V です周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
    仕様●モーター定格電流:10 → 14 A●コンタクトの定格電流:14 A●許容入力:15 kW●コード番号:214-6936アズワン品番65-7294-62
  • IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防 油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知 冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ どんな場所でもお知らせ 上位機器から一括設定 清掃しやすい構造
    材質SUS304
  • セーフティレーザスキャナ OS32C omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32C

    omron(オムロン)
    779,800税込857,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護高さ(mm)104.5シリーズ0S32C分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントスキャナ安全カテゴリ3PL EN ISO13849-1dSIL IEC615082アラームゾーンの範囲(m)最大10まで監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット防御ゾーン範囲(m)最大3まで
  • PROFIBUS-DPマスタユニット omron(オムロン)

    PROFIBUS-DPマスタユニット

    omron(オムロン)
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様Omron SmartSlice PLC Modules長さ(mm)31幅(mm)90シリーズ(メーカー)CJ1Wシリーズ深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
  • IoT液体圧力センサ E8PC用スロットル omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8PC用スロットル

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    タイプアダプタオス仕様
  • IoT液体圧力センサ E8PC用Oリング(交換用) omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8PC用Oリング(交換用)

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    67日以内出荷
  • マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L omron(オムロン)

    マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
  • 電源オフディレータイマ H3DT-H omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ H3DT-H

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け幅(mm)90シリーズH3DT-H深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30ターミナルタイプねじ時間増分時間(s)1~120
  • ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG omron(オムロン)

    ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティレーザスキャナ OS32C用電源コード omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32C用電源コード

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEMS非接触温度センサ omron(オムロン)

    MEMS非接触温度センサ

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    センサータイプ熱センサ供給電流(mA)最大5スイッチング方式デジタル
  • Ethernet cable omron(オムロン)

    Ethernet cable

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品FQ2-CLRカラーセンサ
  • IO cable omron(オムロン)

    IO cable

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品FQ2-CLRカラーセンサ
  • セーフティライトカーテン Omron omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン Omron

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1組
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ(安全)2電源電圧(V)DC24コンポーネントレシーバ、センダー
  • オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニット omron(オムロン)

    オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニット

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様デジタル出力モジュール. PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、 ; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、 ; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ幅(mm)31電圧(V)DC24/AC250出力電流(A)2出力方式Digital、 Relay
  • オムロン プログラマブルコントローラ (PLC 高機能I/O) アナログ入力ユニット omron(オムロン)

    オムロン プログラマブルコントローラ (PLC 高機能I/O) アナログ入力ユニット

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アナログI/Oモジュール. すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力長さ(mm)90幅(mm)31電圧(V)0→10、0→5、1→5、-10→10シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series、 SYSMAC CP1H、 SYSMAC CP1L深さ(mm)65入力方式Analogue
  • エンコーダケーブル Omron omron(オムロン)

    エンコーダケーブル Omron

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron  エンクロージャ omron(オムロン)

    Omron エンクロージャ

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品