ディスクリートその他関連用品 :「ステート」の検索結果
関連キーワード
仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け
幅(mm)90
シリーズH3DT-H
深さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)AC250、DC30
ターミナルタイプねじ
時間増分秒
時間(s)1~120
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付け
シリーズH3DT
最大電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)AC250、DC30
動作温度範囲(℃)-20~+60
ターミナルタイプねじ
時間(s)0.1~360000
仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000
材質(本体)ポリエステル
電源(V)DC24±10%
保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ)
出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート
定格絶縁電圧(V)AC250
消費電力30 mA @ 24 VDC(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)<500(初期)
材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ)
取付け方法2 × M4
取付方向任意の方向
周囲温度(℃)-25~80
コード種類独自コード
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。