11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron 3G3AX-MX2 PRT E オプションカード
エコ商品
仕様RJ45 - USB 接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

形状矩形 全長(mm)88 タイプ非接触・有接点 保護構造IP67 ケーブル長(m)10 接続方法ケーブル 材質(ケース)ステンレス鋼 センサー寸法(mm)14×25(高さ×幅) 使用周囲温度(℃)-20-80 RoHS指令(10物質対応)対応 コード取出方向
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプ(安全)2 電源電圧(V)DC24 コンポーネントレシーバ、センダー
1組
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリーズF3S-TGR-N_R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000 材質(本体)ポリエステル 電源(V)DC24±10% 保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ) 出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート 定格絶縁電圧(V)AC250 消費電力30 mA @ 24 VDC(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)<500(初期) 材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ) 取付け方法2 × M4 取付方向任意の方向 周囲温度(℃)-25~80 コード種類独自コード RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります