ディスクリートその他関連用品 :「2mm」の検索結果
関連キーワード
仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け
幅(mm)90
シリーズH3DT-H
深さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)AC250、DC30
ターミナルタイプねじ
時間増分秒
時間(s)1~120
。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極)
アズワン品番67-0361-34
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
質量(g)75以下
消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源)
構造盤内内蔵型(開放型)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71
高度(m)2000以下
使用周囲温度(℃)0~55
取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)
絶縁階級CLASS II(I SELV)
耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。
汚染度(使用環境)汚染度2以下
耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回
耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
過電圧保護Ⅱ
電流容量I/O電源端子なし
保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度
使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと)
I/O電源消費電流(mA)消費なし
EMCイミュニティレベルゾーンB
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。