10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron J7TKN シリーズ Mini Motor コンタクタ用熱過負荷リレー( J7KNA-09、J7KNA-12、J7KN-10 → J7KN-22 )です。手動リセット機能を備えており、定格電圧は 690 V です周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 直接及び個別の取り付け 単一位相感度 防指
仕様●モーター定格電流:10 → 14 A●コンタクトの定格電流:14 A●許容入力:15 kW●コード番号:214-6936 アズワン品番65-7294-62
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品XS3シリーズ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
材質SUS304 接続ねじ種類R(テーパねじ)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)Omron セーフティ・リレーユニット
エコ商品
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全) 定格電圧(V)DC24 端子形状脱着式ケージクランプ端子 チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力) 動作時間(ms)150以下 補助出力1 PNPトランジスタ 周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと) 復帰時間(ms)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様デジタル出力モジュール. PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、 ; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、 ; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ 幅(mm)31 電圧(V)DC24/AC250 出力電流(A)2 出力方式Digital、 Relay
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング