絞り込み
ブランド
- 日本電産サーボ
- シュナイダーエレクトリック(483)
- DiodesZetex(366)
- 東芝(359)
- MICROCHIP(337)
- HAMMOND(289)
- RS PRO(262)
- SIEMENS(261)
- VISHAY(260)
- APEM(220)
- ABB(203)
- STMicro(202)
- XP POWER(196)
- TRACO POWER(183)
- nexperia(181)
- EATON(イートン)(173)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(135)
- フエニックス・コンタクト(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ
日本電産サーボ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ
日本電産サーボ¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応