2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
honeywellHoneywell, レバー
エコ商品
仕様EN60947-5-1、IEC947-5-1. UL、CSA. 保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ. スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプLever 併用可能製品LSZ59 Series
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

コンタクト形状スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります