セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_GH5C シリーズ 8 MHz セラミックリゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータでタイムベースの発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6942-99
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3