すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: ディスクリートその他関連用品ブランド: 東芝すべて解除
4回路 双方向スイッチ SPST CMOS SOP14 東芝 5日以内出荷
仕様 ●機能:アナログスイッチ(SPST)●入力数/ch:-●回路数:4回路●機能型番:4066●シリーズ名:(std.CMOS)●パッケージ:SOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:アナログスイッチ(SPST) アズワン品番 68-2026-02
4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能:NAND●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7400●シリーズ名:VHCT●パッケージ:SOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:NAND アズワン品番 68-2026-19
デコーダ Toshiba, 16ピン PDIP 東芝 翌々日出荷
寸法 19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ PDIP 実装タイプ スルーホール 動作供給電圧(V) 【最大】6 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40
CMOSロジックIC 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能1:Counter●機能2:12-Stage Binary Counter●回路数:1パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=5VIO0.51mA遅延時間(Typ.), VCC=15Vtpd_tpz65nsec電源電圧(Max)VCC18V電源電圧(Min)VCC3V アズワン品番 67-0441-73
2回路 2入力4出力デコーダ CMOS SOP16 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能1:Decoder●機能2:2-to-4 Line Decoder●回路数:2パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5V アズワン品番 67-0441-94
8回路 双方向3ステートバッファ CMOS SOP20 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input / Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output / Power-down-Protection●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.9nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5V アズワン品番 67-0441-96
8回路 バスバッファ CMOS 入力トレラント SOP20 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant出力付加機能:3-State-Output / Power-down-Protection●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz6.5nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V アズワン品番 67-0441-83
4chソースドライバ 東芝 5日以内出荷
4chソースドライバ TD62M4601FG 東芝製を販売します。
仕様 ●VCC:-20V●VCBO:-20V●VCEO:-20V●VEBO:-20V アズワン品番 67-0355-19
面実装高速スイッチングダイオード 東芝 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:SC-61●用途:超高速度スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:85V●最大定格直流逆方向電圧VR:80V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):1.2V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):0.5μA●逆方向電流IR条件:VR=80V●逆回復時間trr(MAX):4ns●逆回復時間trr条件:IF=10mA●VR=6V●RL=50Ω●端子間容量Ct(max):2.0pF●端子間容量Ct条件:V アズワン品番 67-0400-54
Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:6パッケージ●パッケージ名:14TSSOP●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.4×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz5.2nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V アズワン品番 67-0436-31
8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2V アズワン品番 67-0441-92
8回路 双方向性バスバッファ CMOS SOP20 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO24mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.7nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5V アズワン品番 67-0441-77
8回路 Dラッチ 3ステートバッファ CMOS TSSOP20 東芝 10日以内出荷
仕様 ●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Latch●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20B●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=3.3Vtpd_tpz4.5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2V アズワン品番 67-0441-91
Toshiba ロジックゲート VHCシリーズ 東芝 翌々日出荷
仕様 TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝 長さ(mm) 5 幅(mm) 4.4 寸法(mm) 5×4.4×1 ピン数(ピン) 14 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ TSSOP 実装タイプ 表面実装 動作供給電圧(V) 2~5.5 ロジックファミリー VHC ロジック機能 シフトレジスター エレメント数 1
Toshiba トリプル マルチプレクサ 東芝 7日以内出荷
構成 トリプル 入力信号 CMOS 出力信号 CMOS 電源タイプ シングル 動作温度(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電圧(V) (標準シングル)-0.5→7 パッケージ TSSOP 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのチャンネル数 1
Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 東芝 翌々日出荷
仕様 デュアルMOSFET Nチャンネル、TPCシリーズ、東芝 ピン数(ピン) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ SOP 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 1.5 チャンネルモード エンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A) 5.1 最大ドレイン-ソース間電圧(V) 40 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ) 40 最大ゲートしきい値電圧(V) 2.3 最大ゲート-ソース間電圧(V) -20、+20 カテゴリー パワーMOSFET
Toshiba シングル マルチプレクサ 東芝 翌々日出荷
構成 シングル 入力信号 CMOS ピン数(ピン) 16 出力信号 CMOS 電源タイプ シングル 動作温度(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電圧(V) (標準シングル)-0.5→7 パッケージ SOIC スイッチ種類 デマルチプレクサ、マルチプレクサ 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのチャンネル数 8
Toshiba シフトレジスタ ・ ラッチ 74HCシリーズ 東芝 ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1袋(50個)ほか
翌々日出荷 から 7日以内出荷
パッケージ SOIC ロジック機能 シフトレジスター ロジックファミリー 74HC 実装タイプ 表面実装 動作モード シリアル to パラレル エレメント数 1 ピン数(ピン) 16 動作供給電圧(V) 2~6 寸法(mm) 10.2×3.9×1.38 長さ(mm) 10.2 幅(mm) 3.9 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応
Toshiba シフト レジスタ 74VHCシリーズ 東芝 ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1袋(50個)ほか
翌々日出荷 から 7日以内出荷
パッケージ TSSOP ロジック機能 シフトレジスター ロジックファミリー 74VHC 実装タイプ 表面実装 動作モード シリアル to パラレル エレメント数 1 動作供給電圧(V) 2~5.5 寸法(mm) 5.02×4.4×1 長さ(mm) 5.02 幅(mm) 4.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
Toshiba カウンタ IC 74VHCシリーズ 東芝 7日以内出荷
長さ(mm) 5.02 幅(mm) 4.4 寸法(mm) 5.02×4.4×1 カウンタ バイナリー パッケージ TSSOP 実装タイプ 表面実装 動作供給電圧(V) 2~5.5 ロジックファミリー 74VHC ロジック機能 カウンター エレメント数 1
Toshiba VHCシリーズ インバータ 東芝 6日以内出荷
仕様 TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝 寸法(mm) 4.25×3×0.8 高さ(mm) 0.8 出力方式 オープンドレイン ピン数(ピン) 14 動作温度(℃) (Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 トリガ入力 (シュミットトリガ)なし パッケージ VSSOP 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのエレメント数 6 低レベル出力電流(mA) 8 ロジックファミリー VHC ロジック機能 インバータ
Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET 東芝 6日以内出荷
仕様 MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝 実装タイプ 表面実装 チャンネルタイプ P 最大パワー消費(W) 1.9 チャンネルモード エンハンスメント型 最大ゲートしきい値電圧(V) 2 カテゴリー パワーMOSFET
Toshiba Nチャンネル IGBT 東芝 当日出荷 から 7日以内出荷
長さ(mm) 15.5 幅(mm) 4.5 高さ(mm) 20 ピン数(ピン) 3 パッケージ TO-3P 実装タイプ スルーホール 最大連続コレクタ電流(A) 50 最大ゲート-エミッタ間電圧(V) ±25 チャンネルタイプ N 最大パワー消費(W) 230 トランジスタ構成 シングル
Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート 東芝 ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン) 14 パッケージ TSSOP 実装タイプ 表面実装 動作供給電圧(V) 2~5.5 低レベル出力電流(mA) 8 ロジックファミリー 74VHC
Toshiba 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ 東芝 7日以内出荷
長さ(mm) 5 寸法(mm) 5×4.4×1 高さ(mm) 1 ピン数(ピン) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小パルス幅 5ns パッケージ TSSOP 実装タイプ 表面実装 静止電流(μA) 最大80 1チップ当たりのエレメント数 27 低レベル出力電流(mA) 8 高レベル出力電流(mA) -8 最大伝播遅延時間@最大CL 24.5ns ロジックファミリー 74VHC ロジック機能 モノステーブルマルチバイブレータ
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります ディスクリートその他関連用品 の新着商品 ページ: 1/ 3