絞り込み
ブランド
  • ALLIANCE MEMORY
  • シュナイダーエレクトリック(873)
  • SIEMENS(806)
  • MICROCHIP(779)
  • onsemi(723)
  • VISHAY(707)
  • HAMMOND(650)
  • DiodesZetex(582)
  • STMicro(502)
  • RS PRO(447)
  • XP POWER(433)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
  • Texas Instruments(397)
  • 東芝(380)
  • ON SEMICONDUCTOR(339)
  • INFINEON(310)
  • EATON(イートン)(284)
  • ABB(281)
  • nexperia(265)
  • Panasonic(パナソニック)(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS6C4008-55PCN ALLIANCE MEMORY

    AS6C4008-55PCN

    ALLIANCE MEMORY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin AS6C4008-55PCN ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin AS6C4008-55PCN

    ALLIANCE MEMORY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    メモリサイズ 4Mbit。構成 512 x ビット。ワード数 512k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 19bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 41.91mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin AS6C4016-55ZIN ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin AS6C4016-55ZIN

    ALLIANCE MEMORY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    メモリサイズ 4Mbit。構成 256 x 16 ビット。ワード数 256k。1ワード当たりのビット数 16bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 18bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ TSOP。ピン数 44。寸法 18.6 10.3 1.05mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。幅 10.3mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin AS6C1008-55PCN ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin AS6C1008-55PCN

    ALLIANCE MEMORY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    メモリサイズ 1Mbit。構成 128 x 8ビット。ワード数 128k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 17bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。高さ 3.81mm。幅 13.818mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN

    ALLIANCE MEMORY
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    メモリサイズ 256kbit。構成 32 x 8ビット。ワード数 32k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 12ns。アドレスバス幅 15bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOJ。ピン数 28。寸法 18.54 7.75 2.67mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 18.54mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory SRAM 64kbit 8 Kワード x 8ビット 28-Pin 5.5 V ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory SRAM 64kbit 8 Kワード x 8ビット 28-Pin 5.5 V

    ALLIANCE MEMORY
    19,980税込21,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 Kワード x 8ビットワード数 = 8K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 13bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 28寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm高さ = 2.49mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 32-Pin 5.5 V ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 32-Pin 5.5 V

    ALLIANCE MEMORY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 8 x 18.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 4.5 → 5.5 V 44-Pin 5.5 V ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 4.5 → 5.5 V 44-Pin 5.5 V

    ALLIANCE MEMORY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 3 → 3.6 V 44-Pin 3.6 V ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 3 → 3.6 V 44-Pin 3.6 V

    ALLIANCE MEMORY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 28-Pin 5.5 V ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 28-Pin 5.5 V

    ALLIANCE MEMORY
    19,980税込21,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 28-Pin 5.5 V ALLIANCE MEMORY

    Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 2.7 → 5.5 V 28-Pin 5.5 V

    ALLIANCE MEMORY
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 Kワード x 8ビットワード数 = 32K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 15bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 28寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm高さ = 2.49mm動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • AS6C4016-55ZIN ALLIANCE MEMORY

    AS6C4016-55ZIN

    ALLIANCE MEMORY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品
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
ALLIANCE MEMORYのディスクリートその他関連用品 【通販モノタロウ】