絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • RS PRO(9)
  • VISHAY(27)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 東京コスモス電機(7)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • onsemi(72)
  • INFINEON(62)
  • KEMET(60)
  • DiodesZetex(44)
  • MICROCHIP(30)
  • ON SEMICONDUCTOR(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • ROHM(13)
  • STMicro(10)
  • 東芝(9)
  • KNITTER-SWITCH(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリートその他関連用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1セット 50個入BOURNS
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
3386F-TWツマミ調整
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:5.59 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-36
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型BOURNS
279税込307
1個
7日以内出荷
Cermet 1/4 inSquare 500mW Side Adjust 3362X SeriesBournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-84
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型BOURNS
339税込373
1個
7日以内出荷
3386G上面調整
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6943-38
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入BOURNS
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7193-38
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω スルーホール 1回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω スルーホール 1回転型BOURNS
289税込318
1個
7日以内出荷
3386F上面調整
仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7178-48
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 25回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 25回転型 1セット 50個入BOURNS
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
上面調整3296Yシリーズスリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-16
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型 1セット 100個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型 1セット 100個入BOURNS
24,980税込27,478
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:上面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006アズワン品番65-6948-09
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型 1セット 50個入BOURNS
14,980税込16,478
1セット(50個)
7日以内出荷
上面調整 3296WシリーズBournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボ
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:200Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-92
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入BOURNS
5,798税込6,378
1セット(25個)
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-75
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1MΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1MΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入BOURNS
28,980税込31,878
1セット(50個)
7日以内出荷
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266XシリーズBournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:1MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7195-35
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 1回転型BOURNS
289税込318
1個
予約販売
3386H側面調整
仕様●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7178-42
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入BOURNS
5,998税込6,598
1セット(25個)
4日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-23
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 1回転型BOURNS
289税込318
1個
7日以内出荷
3386H側面調整
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7178-49
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型BOURNS
199税込219
1個
7日以内出荷
サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362WシリーズBournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-51

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら