絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • シュナイダーエレクトリック(486)
  • DiodesZetex(366)
  • 東芝(359)
  • MICROCHIP(337)
  • HAMMOND(288)
  • SIEMENS(262)
  • RS PRO(262)
  • VISHAY(259)
  • APEM(220)
  • ABB(203)
  • STMicro(202)
  • XP POWER(196)
  • TRACO POWER(183)
  • nexperia(180)
  • EATON(イートン)(173)
  • FINDER(164)
  • ON SEMICONDUCTOR(135)
  • フエニックス・コンタクト(134)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル BROADCOM

    Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル

    BROADCOM
    6,298税込6,928
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DIODE PIN GP 200V SOT-23 BROADCOM

    DIODE PIN GP 200V SOT-23

    BROADCOM
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    仕様If:1A、VBR:200V、RS:1.5オーム @ 100mA、100MHz、CT:0.3pF @ 50V、1MHz構造内部/SingleパッケージSOT-23-3
  • Broadcom 反射型光学式エンコーダ 反射型 BROADCOM

    Broadcom 反射型光学式エンコーダ 反射型

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンコーダー技術 = 反射型出力信号タイプ = TTL電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc解像度 = 75 LPI全体の高さ = 4.38mm全体の幅 = 6.23mm全体的な深さ = 4.38mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃スイッチング周波数 = 30 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Automotive Isolation Amplifier DIP8GW BROADCOM

    Automotive Isolation Amplifier DIP8GW

    BROADCOM
    61,980税込68,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁アンプ、Avago Technologies. Avago Technologiesの絶縁アンプオプトカプラは、オプトカプラが高電圧を絶縁したり、あらゆる不要な信号を絶縁したりするのに用いられている産業環境に最適です。 シグマデルタ変調技術により、電流及び電圧センサファミリは、モータドライブ、電源インバータ、一般的な絶縁回路の電圧信号における相電流及びバス電圧を正確に測定できます。 これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去比)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。 パワーコンバータの電流及び電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 精密絶縁アンプ ミニチュア絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁リニアセンサIC ショート及び過負荷検出機能付き絶縁アンプ 自動車用絶縁アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16 BROADCOM

    ADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16

    BROADCOM
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷
  • Broadcom アイソレーションアンプ BROADCOM

    Broadcom アイソレーションアンプ

    BROADCOM
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Optical encoder 3ch 304LPI BROADCOM

    Optical encoder 3ch 304LPI

    BROADCOM
    279,800税込307,780
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様光学エンコーダ. このAvago Technologies製のモーションコントロール光学エンコーダには、2つ又は3つのチャンネル出力オプションが用意されています。 これらのインクリメンタルエンコーダには、モーションコントロールの光学技術が利用されています インクリメンタルエンコーダデバイスは、 インクリメンタルカウント用の位置フィードバックを提供します。 フィードバック信号は常に開始点又は元の位置を参照しますが、インクリメンタルエンコーダは独自に定義した相対位置を提供します。 Avago Technologiesでは、光反射型インクリメンタルエンコーダ及び光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を用意しています。 これらのデバイスは、ユーザー統合用のエンコーダモジュール、完全に収納された又はキットのエンコーダモジュールとして販売されています。 この光学エンコーダは、多様な用途に対して正確な位置決めと速度検出を提供します。. 可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ及びステッパモータフィードバックシステム ロボットのアーム ウエハー処理機械RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品