絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,527)
- RS PRO(2,836)
- VISHAY(1,642)
- AMPHENOL(920)
- 日本モレックス(molex)(683)
- ハーティング(654)
- omron(オムロン)(637)
- MICROCHIP(630)
- BOURNS(577)
- ニチコン(561)
- シュナイダーエレクトリック(550)
- 東芝(527)
- MAC8(マックエイト)(511)
- SAMTEC(511)
- WURTH ELEKTRONIK(445)
- ARCOLECTRIC(414)
- DiodesZetex(407)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(392)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(214)

LED(5mm・黄・2.2V・20mA)
BROADCOM¥109税込¥1201個3日以内出荷備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.2発光色黄ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1
LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)
BROADCOM¥109税込¥1201個3日以内出荷備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤橙ピーク波長(nm)(typ)615測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1輝度(cd/m2)(typ)1900-5500
DIODE PIN GP 200V SOT-23
BROADCOM¥159税込¥1751個3日以内出荷仕様If:1A、VBR:200V、RS:1.5オーム @ 100mA、100MHz、CT:0.3pF @ 50V、1MHz構造内部/SingleパッケージSOT-23-3
Green diffused LED,HLMP1790 2mA
BROADCOM¥51,980~税込¥57,178~1セット(2000個)ほか7日以内出荷仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー
BROADCOM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1色グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED
BROADCOM¥91,980税込¥101,1781セット(20個)7日以内出荷仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 緑主波長 = 574 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 5.1mmデコーダ含む = あり光度 = 0.11 mcd表面色 = 黒ドットマトリックス形式 = 5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 文字高 3.7mm 4桁 ドットマトリクス LED HCMS 赤
BROADCOM¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.1mm光度 = 270 μcd表面色 = 黒電力消失 = 1.2W順方向電流 = 132mARoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 反射型光学式エンコーダ 反射型
BROADCOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様エンコーダー技術 = 反射型出力信号タイプ = TTL電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc解像度 = 75 LPI全体の高さ = 4.38mm全体の幅 = 6.23mm全体的な深さ = 4.38mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃スイッチング周波数 = 30 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Automotive Isolation Amplifier DIP8GW
BROADCOM¥61,980税込¥68,1781セット(50個)7日以内出荷仕様絶縁アンプ、Avago Technologies. Avago Technologiesの絶縁アンプオプトカプラは、オプトカプラが高電圧を絶縁したり、あらゆる不要な信号を絶縁したりするのに用いられている産業環境に最適です。 シグマデルタ変調技術により、電流及び電圧センサファミリは、モータドライブ、電源インバータ、一般的な絶縁回路の電圧信号における相電流及びバス電圧を正確に測定できます。 これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去比)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。 パワーコンバータの電流及び電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 精密絶縁アンプ ミニチュア絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁リニアセンサIC ショート及び過負荷検出機能付き絶縁アンプ 自動車用絶縁アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom スルーホール実装 1.9 V、2.2 V
BROADCOM¥83,980税込¥92,3781セット(2000個)7日以内出荷レンズ色クリア波長(nm)570 / 626LED色緑,赤ピン数(ピン)3LED使用数(個)2順電圧(V)1.9 、2.2実装方法スルーホール実装
Broadcom 表面実装 3.5 V
BROADCOM¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)4×4×1.85レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)6LED使用数(個)1順電圧(V)3.5実装方法表面実装放射束(mW)3000ビュー角(°)140輝度フラックス168.4 lm/W
Broadcom 表面実装 PLCC-6 2.1 V、3.1 V
BROADCOM¥169,800税込¥186,7801リール(2000個)7日以内出荷仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmレンズ色 = クリア寸法(mm)3×2.8×1.8レンズ色クリアレンズ形状正方形波長(nm)469 / 529 / 623LED色青,緑,赤ピン数(ピン)6光度(mcd)384 、650 、1900RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3順電圧(V)2.1 、3.1実装方法表面実装パッケージPLCC 6ビュー角(°)120
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980