FA現場のお役立ち情報
17,187件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードスイッチ 沖電気工業リードスイッチ沖電気工業
289税込318
1個
5日以内出荷
内容リードスイッチ接点方式1a
定電流ダイオード(18mA) SEMITEC定電流ダイオード(18mA)SEMITEC
97税込107
1本
5日以内出荷
SEMITECの定電流ダイオードです。両端に電圧を加えると電圧に関わらず一定の電流が流れます。LEDの電流制限抵抗の代わりに使用すれば明るさを一定に保つ事ができます。実際は完全に一定電流では無く電流規格や電圧によっては抵抗並の変化をします。電流の規格値も抵抗器の抵抗値のようには正確ではありません。データーシートで特性を確認してください。(端子間電圧10V付近が最も変化が少なくなります。)
その他【ピンチオフ電流/検査電圧】10V、【ピンチオフ電流 lp[mA]、試験電圧V=10[V]】代表値:18.00、最小~最大:16.0~20.0電流(mA)【ピンチオフ/Ip】16~20温度係数-0.25%/℃~-0.45%/℃最大使用電圧(V)25入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】VK:4.6V、【肩特性】IK(min):0.8×Ip電流制限(A)1
モータードライバIC評価基板(TC78H651FNG) マルツエレックモータードライバIC評価基板(TC78H651FNG)マルツエレック
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
TC78H651FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧7V、最大定格電流1.6Aを実現しています。
パワーMOSFET 東芝パワーMOSFET東芝
779税込857
1個
5日以内出荷
用途DC/DCコンバータモーター駆動備考4V駆動電流(A)ID:60電圧(V)VDSS:60入力容量Ciss:5400pF(標準) (Vds=10V f=1MHz)電力(W)Pc(Tc=25℃):150構造Nch-MOS速度Yfs:40s抵抗(MΩ)RDS:15(Vgs=4V Id=30A)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P(N)
1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio1.69インチLCDディスプレイモジュールSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
E2エミュレータ ルネサスエレクトロニクスE2エミュレータルネサスエレクトロニクス
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ルネサスエレクトロニクス社のE2エミュレータは、E1エミュレータの後継機種となるオンチップエミュレータです。オンチップ・エミュレータは、ボードにマイコンを実装したまま、レジスタの内容などを確認しながらプログラムのデバッグを行うことができます。E2エミュレータが対象とするマイコンはRH850ファミリ、R-CarD1、RL78ファミリですが、RXファミリへの対応も予定されています。 E2エミュレータは、マイコンとエミュレータ間の通信速度が高速化され、フラッシュ書き換えとデータ通信を並列化することにより、制御プログラムのダウンロード速度がE1エミュレータに比べて最大2倍になりました。 RH850ファミリ向けの機能として、CAN通信で問題が発生したときに、受信タイミングと割り込み応答処理を同時に記録・表示できるようになり、エミュレータのみでCAN通信とプログラム実行のトレース解析が可能になりました。 RL78ファミリ向けの機能として、制御系電源において消費電流のピークを検出したり、電流値が指定のレベルを一定時間超えるとプログラムを停止させたり、プログラム動作と消費電流を対応させて表示することができます。 E1エミュレータではホットプラグイン機能を使う際、別売オプションのホットプラグアダプタが必要でしたが、E2エミュレータでは不要です。ホットプラグイン機能とは、動作中のシステムに異常が発生したときに、動作したままエミュレータを接続してデバッグする機能です。 これらの改善により、組み込みソフトウェアの開発時間を従来に比べて10分の1程度に削減することができます。
セット内容E2エミュレータ本体、USBインターフェースケーブル、ユーザインターフェースケーブル(20ピン1.27mmピッチコネクタ)、変換アダプタ(E2用20ピン→E1用14ピン変換)、テストリード外形寸法(mm)105.9×64.0×19.5(突起部を除く)電源電圧対象マイコンの動作電圧範囲(1.8~5.5V)接続システムとの接続:付属のユーザインターフェースケーブルを使用電源供給最大200mA(1.8V~5.0V)PC接続USB2.0 FS/HS対応ソフトウェアデバッグ用:CS+コンパイラパッケージ、e2 studio、IAR Embedded Workbench 、GreenHills Multi・フラッシュ書き込み用:Renesas Flash Programmer
オーディオパワーアンプ TAEJIN TechnologyオーディオパワーアンプTAEJIN Technology
63税込69
1個
5日以内出荷
低電圧オーディオパワーアンプ LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。 入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。 ・最小限の外付け部品 ・4~12Vの幅広い電圧をサポート ・自己消費電流はわずか4mA(typ) ・ESD保護機能を搭載 ・グランドリファレンス入力 ・セルフセンタリング出力静止電圧
利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
水晶振動子 8MHz 九州電通水晶振動子 8MHz九州電通
249税込274
1個
5日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)8動作温度(℃)-10~+60
水晶振動子 4MHz 九州電通水晶振動子 4MHz九州電通
249税込274
1個
5日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)4動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
水晶振動子 14.7456MHz 九州電通水晶振動子 14.7456MHz九州電通
249税込274
1個
5日以内出荷
水晶”振動子”です。 アンプ内蔵の発振モジュール(”発振器”)ではないので単体では発振しません。データーシートを参照の上、適正なアンプと組み合わせて下さい。マイコンIC等では2つのXtal端子に振動子と2個のコンデンサーを接続するのが一般的ですが、このコンデンサー(負荷容量)は厳密には振動子固有の値です。指定と異なる型番の振動子を使用する場合は共振周波数は同じでもデーターシートで負荷容量の値をチェックしてください。(多くの場合、多少違っても動作するようです。)
温度特性±50ppm周波数(MHz)14.7456動作温度(℃)-10~+60
水晶振動子 12.288MHz 九州電通水晶振動子 12.288MHz九州電通
249税込274
1個
5日以内出荷
温度特性±50ppm周波数(MHz)12.288動作温度(℃)-10~+60パッケージHC-49S3周波数偏差(ppm)±30
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680VPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 430VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】55J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲275Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)350バリスタ電圧(V)430静電容量(pF)270
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲20Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)26バリスタ電圧(V)33
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240VPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
電圧許容範囲150Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)200バリスタ電圧(V)240
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220VPanasonic(パナソニック)
71税込78
1個
5日以内出荷
定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kVPanasonic(パナソニック)
389税込428
1個
5日以内出荷
定格電力(W)1定格【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J取付ピッチ(mm)10 (±1)電圧許容範囲625Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1650最大定格電圧(V)825バリスタ電圧(V)1000静電容量(pF)450
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kVPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧許容範囲1000Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)2970最大定格電圧(V)1465バリスタ電圧(V)1800
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
189税込208
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP Texas Instruments4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIPTexas Instruments
259税込285
1個
5日以内出荷
TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16 Texas Instruments6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
機能インバータRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14 東芝4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14東芝
229税込252
1個
5日以内出荷
機能3 STATE Quad BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20 東芝8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20東芝
299税込329
1個
5日以内出荷
機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~3.6
6回路入り インバータ(NOTゲート) 東芝6回路入り インバータ(NOTゲート)東芝
63税込69
1個
5日以内出荷
内部回路がシンプルな1段ゲート(インバータ)構成のため、CR発振回路や水晶発振回路などに適しています。 TC4584BPとピンコンパチブルです。 レベル伝搬遅延時間が小さい。
機能Hex InverterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20 東芝8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20東芝
299税込329
1個
5日以内出荷
機能Octal 3-State BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16 東芝BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14 東芝4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14東芝
109税込120
1個
5日以内出荷
2入力の正論理ORゲートを4回路内蔵しています。 全てのゲート出力にインバータによるバッファが付加されています。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
機能Quad 2-Input Positive OR GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)3~18
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
電源電圧(V)2~6動作温度(℃)-40 - 85回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ16ピンDIP実装タイプスルーホールロジック機能単安定シュミットトリガー入力あり
2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14 Texas Instruments2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14Texas Instruments
149税込164
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
2回路 BCDアップカウンタ DIP16 Texas Instruments2回路 BCDアップカウンタ DIP16Texas Instruments
259税込285
1個
5日以内出荷
機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16 東芝2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16東芝
159税込175
1個
5日以内出荷
74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
パッケージSOP-16
IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP フェアチャイルドIC INVERTER HEX SCHMITT 14DIPフェアチャイルド
99税込109
1個
5日以内出荷
Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
1回路 高速オペアンプ Texas Instruments1回路 高速オペアンプTexas Instruments
389税込428
1個
5日以内出荷
その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワンリアルタイムCANモニタービット・トレード・ワン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED RS PRORS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LEDRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 61mm幅 = 61mm精度 = 1 %動作原理 = バッテリメーターRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SP MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SPMICROCHIP
3,398税込3,738
1セット(15個)
翌々日出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SPDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI SOIC MCP23S08-E/SO MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI SOIC MCP23S08-E/SOMICROCHIP
8,798税込9,678
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : SPI●ピン数 : 18●パッケージタイプ : SOIC●クロック周波数 : 10MHz●実装タイプ : 表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI PDIP MCP23S08-E/P MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI PDIP MCP23S08-E/PMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : SPI●ピン数 : 18●パッケージタイプ : PDIP●クロック周波数 : 10MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品