Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
New Japan Radio 電圧レギュレータ新日本無線(1件のレビュー)
オンセミ, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin DO-41ON SEMICONDUCTOR
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバーomron(オムロン)(2件のレビュー)
Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)SICK
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92ON SEMICONDUCTOR
2回路 差動 コンパレータTexas Instruments
炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1W東京コスモス電機
Switching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro(1件のレビュー)
SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWGDEUTSCH
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390Panasonic(パナソニック)
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/PMICROCHIP
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600VISHAY
整流ダイオード P600シリーズVISHAY(1件のレビュー)
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 58 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ東芝
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC東芝
オンセミ, ツェナーダイオード, 24V, 1 W, 2-Pin DO-41ON SEMICONDUCTOR
カムスイッチ Kraus & Naimer 10Kraus & Naimer(1件のレビュー)