FA現場のお役立ち情報
17,192件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ SICKSick 安全スイッチ IN4000シリーズSICK
34,590税込38,049
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICKSick セーフティシングルビーム光電スイッチSICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick コントラストセンサ SICKSick コントラストセンサSICK
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Sick コネクタ FX3安全コントローラ SICKSick コネクタ FX3安全コントローラSICK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様【併用】FX3安全コントローラThe system memory plug (FX3-MPL) is sold separately、 Flexi Soft Safety Controller、 Main unit - FX3 CPU000000、 Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks、 The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug、 These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another、 The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings、 The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i、e、 PLC or HMI) as well、Functions、EDM、 muting、 operating mode switching、 Logical functions: AND、 NOT、 OR、 XNOR、 XOR、 Application specific logical functions: operating mode switch、 muting、 emergency stop、 presses、 two hand control、For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC、 up to two gateways can be added to a system、 The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging、 Additionally、 non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network、 Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information、 System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2、5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849)、 SIL3 (IEC 61508)、 SILCL3 (IEC 62061)、 PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプメモリプラグ
Sick ケーブル PC SICKSick ケーブル PCSICK
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス SICKSick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メスSICK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
接続M23 12ピンケーブル長(m)3アクセサリタイプケーブルとコネクタコネクタ【ジェンダー】メス
SICK rectangular reflector SICKSICK rectangular reflectorSICK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズ反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
Shinmei Electric DCソレノイド 信明電機Shinmei Electric DCソレノイド信明電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
Sensor module FigaroSensor moduleFigaro
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
Sensirion 温度, 湿度センサ SENSIRIONSensirion 温度, 湿度センサSENSIRION
1,198税込1,318
1袋(5個)
予約販売
SEMITEC 定電流ダイオード SEMITECSEMITEC 定電流ダイオードSEMITEC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大ピーク動作電圧:50V最大限界電圧:3.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMDピン数:2寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm長さ:2.6mm幅:1.6mm高さ:0.7mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 接続ブロック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 接続ブロックシュナイダーエレクトリック
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 施錠可能ハンドル シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 施錠可能ハンドルシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 機能拡張ボード Vario Series用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機能拡張ボード Vario Series用シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric ランプ抜き取り工具 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ランプ抜き取り工具シュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Schneider Electric プッシュボタンヘッドキャップ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric プッシュボタンヘッドキャップシュナイダーエレクトリック
649税込714
1個ほか
7日以内出荷
Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーションシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,4軸シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric コネクタ XB5PRJ45 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ XB5PRJ45シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様XB5パネル取り付けRJ45コネクタ.SchneiderElectricXB5パネル取り付けRJ45cat.6ジャックです。これらのインターフェイスは、HarmonyXB5シリーズに適合する一般的なパッケージにRJ45ポートを搭載しています。.22パネル切抜きシリーズHarmonyXB5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRJ45パネル取り付けインターフェイス
Schneider Electric キー ZBG458A for use with Various シュナイダーエレクトリックSchneider Electric キー ZBG458A for use with Variousシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用キー併用可能製品:緊急停止プッシュボタンスイッチ、Harmony XB4、Harmony XB5、セレクタスイッチシリーズ:Harmony XBアクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。
Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インバータ ALTIVAR 12シュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
Schneider Electric インテリジェントオペレータパネル シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インテリジェントオペレータパネルシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様周囲温度:-15 → +50℃IP評価:IP65耐用期間終了指示は最新のリサイクル規則に準拠し、製品コンポーネントの70 %がリサイクル可能です。. Altivar ATV630 VFDシリーズ. Altivar Process可変速ドライブは、ビジネスの最適化、リアルタイムのインテリジェンス、そして必要な効率性を実現します。Altivar Processドライブは、水、廃水、採掘、鉱物、金属、石油、ガス、食品、飲料の取り扱いで幅広い柔軟性を実現します。この可変周波数ドライブシリーズは、さまざまな用途で機械の効率性を向上させる最適なソリューションです。Altivar ATV630 VFD (可変周波数ドライブ)シリーズは、IP21等級で、壁面に取り付け可能です。3段階の同期 / 非同期モータが用意され、多くの業務で最適な選択が可能です。. 特長と利点. お客様の要件に応じて、保護等級IP21、IP23、IP54、IP55の壁面取り付けドライブ、内蔵キャビネット、及び床設置型ソリューションが用意されています。 内蔵ポンプモニタリングがあるため、ポンプの効率が低下すると最適なプロセスモニタリングで迅速に対応します。 追加センサなしで、重要な操作ポイントを通知します。 フロー損失の補償を含めて、圧力、流量、レベル制御とのプロセスの統合を実現します。 革新的な「ストップ&ゴー」機能により、スタンバイモード時のエネルギーを最大60 %節約します。 また、消費電力のデータ記録機能とグラフィックディスプレイも備えています。 SchneiderのAltivar ATV630は、イーサネットネットワークベースの内蔵Webサーバーインターフェースを備え、日常の作業ツールを使用してプロセスのモニタリングを行うことができます。 エネルギー消費 / カスタマイズダッシュボードに対するローカル / リモートアクセスが可能で、エネルギー消費をいつどこででも、PC、タブレット、スマートフォンで確認できます。 このシリーズは非常に使いやすく、標準化されたFDT / DTM及びODVAテクノロジーと、定義済みのUnity Proライブラリによってサポートされるために、簡単に統合できます。 PC、タブレット、スマートフォンにより簡単にアクセスでき、「サイバーセキュアイーサネット」を通じてセキュアな接続を実現します。 簡単なスペアパーツロジスティクスを実現するモジュール設計の洗練されたサービスコンセプトを採用しています。 動的なメンテナンススケジュールによりメンテナンスコストを最適化し、個々のコンポーネントのモニタリングを統合できます。 電源モジュールとファンの交換は非常に簡単です。 ダイナミックQRコード及びカスタマーケアアプリにより迅速にサポート。. Altivar Processドライブの「ストップアンドゴー」機能とは. この特別な機能を使用することで、スタンバイモードでのモータのエネルギー消費、ドライブ作動時の電力を大幅に削減できます。この機能により、エネルギー消費量を最大60 %節約できます。「ストップアンドゴー」機能が作動している場合、電源セクション(整流器、DCバス)、ファン、グラフィックキーボードのバックライトがオフになります。この省電力モードは、機械の未使用時、又は作動中に自動的にオンになります。これは通信ネットワークで確認でき、パラメータを使用して調整可能です。. このインバータドライブのその他の付属物. このインバータドライブにはグラフィックディスプレイ端子も付属しています。これは、インバータ前面に接続して取り付け可能です。また、リモートマウントアクセサリを使用して、エンクロージャドアに接続して取り付けることもできます。Mini USB接続又はUSB接続でディスプレイ端末をPCに接続し、ファイルを交換できます。また、マルチドロップモードで複数のドライブに接続することもできます。この機能の詳細については、データシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric アダプタ アダプタ Advantys OTB用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アダプタ アダプタ Advantys OTB用シュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Adapter併用可能製品:Advantys OTBModbusラインターミネータ( ; 612-0251 612-0251 )は2個入りパックで提供. OTB / FTBケーブル及びアクセサリ. Modbus又はCANopenを介したOTB、FTB、Altivar31、Lexium 05の各接続用のコネクタ及び組み立て済みケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric アクチュエータ タイプKロータリカムスイッチ用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アクチュエータ タイプKロータリカムスイッチ用シュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-Eシリーズ SCHMERSALSchmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-EシリーズSCHMERSAL
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ケーブル BNS 260シリーズ SCHMERSALSchmersal ケーブル BNS 260シリーズSCHMERSAL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
5,910税込6,501
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタRS PRO
1,300税込1,430
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種別ソケットコネクタ形状インラインコネクタ標準RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタRS PRO
1,610税込1,771
1個
7日以内出荷
種別ソケット取付方式ステンレススチールブラケット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状パネル取り付けコネクタミニチュアアクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤパネルソケット RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤパネルソケットRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケットコネクタミニチュアコネクタ形状パネル取り付け種別ソケット取付方式ステンレススチールブラケット温度範囲(℃)-35~+220
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタRS PRO
780税込858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種別ソケットコネクタ形状インラインコネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ
RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ AC 4桁 LED BT14シリーズ RS PRORS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ AC 4桁 LED BT14シリーズRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 遅延リレー マルチ動作 RS PRORS PRO 遅延リレー マルチ動作RS PRO
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から7日以内出荷

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品