FA現場のお役立ち情報
17,184件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cube67 Diagnostic Gateway Murrelektronik LimitedCube67 Diagnostic GatewayMurrelektronik Limited
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 ACCESSORIES Murrelektronik LimitedCUBE67 ACCESSORIESMurrelektronik Limited
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90° Murrelektronik LimitedCAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°Murrelektronik Limited
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY Murrelektronik LimitedMASI67 INSTALLATION TECHNOLOGYMurrelektronik Limited
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC Murrelektronik LimitedIMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTICMurrelektronik Limited
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE20 BN-PNIO DI8 Murrelektronik LimitedCUBE20 BN-PNIO DI8Murrelektronik Limited
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 I/O EXTENSION MODULE Murrelektronik LimitedCUBE67 I/O EXTENSION MODULEMurrelektronik Limited
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module Murrelektronik LimitedCube67 Valve-Interface, I/O Extension ModuleMurrelektronik Limited
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 I/O COMPACT MODULE Murrelektronik LimitedCUBE67 I/O COMPACT MODULEMurrelektronik Limited
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67+ BUS NODE Murrelektronik LimitedCUBE67+ BUS NODEMurrelektronik Limited
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module Murrelektronik LimitedCube67 I/O Cable-Module, I/O Extension ModuleMurrelektronik Limited
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE20/67 INTERFACE Murrelektronik LimitedCUBE20/67 INTERFACEMurrelektronik Limited
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 BUS NODES Murrelektronik LimitedCUBE67 BUS NODESMurrelektronik Limited
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオード
タイプダイオード:高速スイッチング整流器、実装:表面実装、整流:アバランシェ電流(A)ピーク非繰返し順方向サージ:30、最大連続 順方向:1.5電圧(V)ピーク逆繰返し:1000、最大順方向降下:1.6構成ダイオード:シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)1チップ当たりのエレメント数1テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク逆回復時間(ns)120
強力ばね軽小荷重 TF 外径12mm 東発強力ばね軽小荷重 TF 外径12mm東発
159税込175
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)137.3外径(mm)12内径(mm)6
強力ばね中荷重 TM 外径25mm 東発強力ばね中荷重 TM 外径25mm東発
749税込824
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番848-7915材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)1226ばね定数(N/mm)25.42自由長(mm)150最大たわみ(mm)48外径(mm)25内径(mm)12.5
強力ばね極重荷重 TB 外径50mm 東発強力ばね極重荷重 TB 外径50mm東発
1,398税込1,538
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番848-7450材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)9810ばね定数(N/mm)981.11自由長(mm)50最大たわみ(mm)10外径(mm)50内径(mm)25
強力ばね中荷重 TM 外径40mm 東発強力ばね中荷重 TM 外径40mm東発
699税込769
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番848-7925材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)3140ばね定数(N/mm)217.59自由長(mm)45最大たわみ(mm)14.4外径(mm)40内径(mm)20
強力ばね極重荷重 TB 外径60mm 東発強力ばね極重荷重 TB 外径60mm東発
2,998税込3,298
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番848-7458材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)9810ばね定数(N/mm)1008.73自由長(mm)70最大たわみ(mm)14外径(mm)60内径(mm)30
EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMIフィルタ/QP検波テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
77,980税込85,778
1個
17日以内出荷
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8800用EMIオプション本体購入後も追加購入可能です
用途GSP-8800 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.93MB)取扱説明書(1.85MB)
EMIフィルタ/QP検波 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMIフィルタ/QP検波テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
RBW (分解能帯域幅)RBWは1Hzから1MHzまで、1Hzから1-3-5-10ステップでの設定が 可能です。(タイム・スペクトログラム)この機能は、電力、周波数、および時間の関係を同時に表示し、 時間の経過に伴う周波数と電力の変化を捉えることができます。(トレース&検出器)5つのトレースがあり、Trace1は黄色、Trace2は紫色、Trace3は水色、Trace4は橙色、Trace5は緑色で表示します。また、テストと測 定に必要な検出器を併置できます。検出器は、Pos Peak、Neg Peak、Sample、Normal、Voltage Avg、RMS Avg、及び Quasi-Peakがあります。Quasi-Peak機能は、EMIオプションをオンにした後にのみ使用できます。(ピークサーチ&マーカー機能)ピークサーチ機能では、Max Peakに関する機能に加え、Min Peakの設定可能なサーチ機能があります。Max PeakとMin Peakのどちらを検索するかを設定できます。同時表示用に最大8つのマーカーがあり、マーカーを異なるトレースに割り当てることができます。 また、N-dB、マーカノイズ、周波数カウンタの3つのアプリケーション機能も備えています。GSP-8180用EMIオプション本体購入後も追加購入可能です
用途GSP-8180 EMIフィルタ/QP検波RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.93MB)取扱説明書(1.85MB)
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装 MURATA(村田製作所)村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ NORGREN真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズNORGREN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
逆止弁 S/521シリーズ Norgren NORGREN逆止弁 S/521シリーズ NorgrenNORGREN
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128ROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:60V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL ROHMローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FLROHM
549税込604
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FLROHM
719税込791
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123FL●最大連続 順方向電流:2A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR2MM40BTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mmMURATA(村田製作所)
159税込175
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mmMURATA(村田製作所)
789税込868
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 0.8mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 150mA●タイプ : インダクタの種類●寸法 : 3.2 x 1.6 x 0.8mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 0.20Ω●材料 : フェライト●村田製作所1206 BLA31A / Bシリーズチップビードインダクタアレイ. BLA31A / Bシリーズは●フェライトビーズの4つの回路から成る高性能EMIフィルタです。 BLA31A / Bシリーズは●小型デジタル機器のEMI抑制に適しています。 これらのシリーズのフェライトビーズは●インピーダンス特性が2種類で●広い周波数範囲でノイズを減衰させることができます。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 これらのシリーズは●高密度実装に最適で●リフロー又はフローはんだ付けが可能です。 これらのフェライトビーズは一般用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI QFN MCP23S18-E/MJ MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, シリアル-SPI QFN MCP23S18-E/MJMICROCHIP
859税込945
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : シリアル-SPI●ピン数 : 24●パッケージタイプ : QFN●クロック周波数 : 10MHz●実装タイプ : 表面実装●最大供給電圧 : 5.5 V●最小供給電圧 : 1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin DFN MICROCHIPマイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin DFNMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大データレート : 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●ISO11898-5●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 8●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●長さ : 3mm●幅 : 3mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mmMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 100kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C、シリアル PDIP MCP23008-E/P MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C、シリアル PDIP MCP23008-E/PMICROCHIP
5,698税込6,268
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 18●パッケージタイプ : PDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C QFN MCP23018-E/MJ MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C QFN MCP23018-E/MJMICROCHIP
899税込989
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●ピン数 : 24●パッケージタイプ : QFN●クロック周波数 : 3.4MHz●実装タイプ : 表面実装●最大供給電圧 : 5.5 V●最小供給電圧 : 1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 5kΩ, 64ポジション, シリアル-2ワイヤー, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 64ポジション, シリアル-2ワイヤー, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mmMICROCHIP
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2ワイヤー●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 64●メモリタイプ : 揮発性●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP4011/4012/4013/4014デジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SOIC MCP23017-E/SO MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SOIC MCP23017-E/SOMICROCHIP
5,698税込6,268
1セット(27個)
翌々日出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SOIC●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : 表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W MICROCHIPマイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC WMICROCHIP
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大データレート : 5Mbps●トランシーバ数 : 1●インターフェース : CANコントローラIC●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 10 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC W●ピン数 : 18●寸法 : 11.53 x 7.49 x 2.31mm●長さ : 11.53mm●幅 : 7.49mm●高さ : 2.31mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品