92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数エージング(ppm/年)±3 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様標準周波数 = 27.12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
92 税込101
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
209 税込230
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = 16-VFQFN露出パッド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C7S
長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.1 高さ(mm)1.1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)6 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)110 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
1,930 税込2,123
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)13.56 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
119 税込131
5日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)20 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
660 税込726
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)12 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
290 税込319
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)25 動作温度(℃)(Max)125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±100 周波数許容性(ppm)±50
1個
139 税込153
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)14.7456 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
660 税込726
7日以内出荷

C5S
長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3.2×1 高さ(mm)1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)25 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)16 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12
1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準周波数 = 32.768MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMT。ピン数 = 2。寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm。周波数許容性 = ± 20ppm。Epson FC-135 シリーズ水晶は、 32 - 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
380 税込418
7日以内出荷

C7S
長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.1 高さ(mm)1.1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)24 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)30 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
1,930 税込2,123
7日以内出荷

C5S
長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3.2×1 高さ(mm)1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)24 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,930 税込2,123
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,290 税込1,419
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様標準周波数 = 25MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 6pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.7mm寸法 = 2 x 1.6 x 0.7mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±40ppmシリーズ抵抗 = 150Ω動作温度 Min = -30 ℃動作温度 Max = +85 ℃XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24~48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

1個ほか
110 税込121
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
150 税込165
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,950 税込2,145
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
660 税込726
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様標準周波数 = 7.3728MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 7.2mm幅 = 5.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 70Ω周波数エージング = ±5 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃動作温度 Max = +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様標準周波数 = 6MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4長さ = 7.2mm幅 = 5.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 7.2 x 5.2 x 1.3mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±50ppmシリーズ抵抗 = 70Ω周波数エージング = ±5 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃発振モード = 基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
220 税込242
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(1000個)ほか
231,880 税込255,068
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります