絞り込み
ブランド
- Bellnix(ベルニクス)
- Texas Instruments(136)
- MICROCHIP(135)
- STMicro(135)
- onsemi(34)
- 東芝(19)
- ROHM(14)
- RECOM(4)
- マルツエレック(4)
- DIALIGHT(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- SPARKFUN(2)
- EXAR(1)
- HARWIN(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- SILICON LABS(1)
- VISHAY(1)
- XP POWER(1)
- 沖電気工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA12-05S30D
Bellnix(ベルニクス)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)5dc出力電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D
Bellnix(ベルニクス)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60D
Bellnix(ベルニクス)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±5V dc, 1.5W, BY05-05W08L
Bellnix(ベルニクス)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±80RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC