FA現場のお役立ち情報
566件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC18F2220-I/SP MICROCHIPPIC18F2220-I/SPMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC17C756A-33I/L MICROCHIPPIC17C756A-33I/LMICROCHIP
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16LF877A-I/PT MICROCHIPPIC16LF877A-I/PTMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16LF877A-I/P MICROCHIPPIC16LF877A-I/PMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16LF877A-I/L MICROCHIPPIC16LF877A-I/LMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16LF873A-I/SP MICROCHIPPIC16LF873A-I/SPMICROCHIP
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16LF628-04I/P MICROCHIPPIC16LF628-04I/PMICROCHIP
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F88-I/SS MICROCHIPPIC16F88-I/SSMICROCHIP
769税込846
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F88-I/SO MICROCHIPPIC16F88-I/SOMICROCHIP
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F877A-I/L MICROCHIPPIC16F877A-I/LMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F877-20I/L MICROCHIPPIC16F877-20I/LMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F877-20/L MICROCHIPPIC16F877-20/LMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F876-20I/SP MICROCHIPPIC16F876-20I/SPMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F876-04I/SP MICROCHIPPIC16F876-04I/SPMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F874-20/P MICROCHIPPIC16F874-20/PMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F874-04/PT MICROCHIPPIC16F874-04/PTMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F873-04/SP MICROCHIPPIC16F873-04/SPMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F873-04/SO MICROCHIPPIC16F873-04/SOMICROCHIP
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F871-I/P MICROCHIPPIC16F871-I/PMICROCHIP
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F871-I/L MICROCHIPPIC16F871-I/LMICROCHIP
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F870-I/SO MICROCHIPPIC16F870-I/SOMICROCHIP
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F84A-20I/P MICROCHIPPIC16F84A-20I/PMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F84A-04I/P MICROCHIPPIC16F84A-04I/PMICROCHIP
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F84A-04/SO MICROCHIPPIC16F84A-04/SOMICROCHIP
839税込923
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F84-04/P MICROCHIPPIC16F84-04/PMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F74-I/PT MICROCHIPPIC16F74-I/PTMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F73-I/SP MICROCHIPPIC16F73-I/SPMICROCHIP
809税込890
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F73-I/SO MICROCHIPPIC16F73-I/SOMICROCHIP
849税込934
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F628-20/SS MICROCHIPPIC16F628-20/SSMICROCHIP
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16C63A-04/SP MICROCHIPPIC16C63A-04/SPMICROCHIP
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XR17V358IB176-F EXARXR17V358IB176-FEXAR
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCTシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemionsemi HCTシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIConsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = HCTロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = CMOS出力タイプ = TTL実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 141チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 36 ns @ 50 pF寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm幅 = 4mm74HCTファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemionsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIConsemi
2,898税込3,188
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = TTL実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm幅 = 7.6mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemionsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIConsemi
2,798税込3,078
1セット(55個)
7日以内出荷
論理回路 = HCロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = Dタイプフリップフロップ出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 141チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4mmMM74HC74A は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用し、同等の LS-TTL 部品と同様の動作速度を実現します。標準的な CMOS 集積回路で高いノイズ耐性と低電力消費を Ability で、 10 の LS-TTL 負荷を駆動します。このフリップフロップは、独立したデータ、プリセット、クリア、クロック入力、及び Q / Q # 出力を備えています。データ入力に存在するロジックレベルは、クロックパルスの立ち上がり遷移中に出力に転送されます。プリセットとクリアは、クロックに依存せず、適切な入力で低レベルに実現されます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 20 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 40 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 18ビットDタイプラッチ, 16-Pin RSラッチ 表面実装 MC14043BDG onsemionsemi 18ビットDタイプラッチ, 16-Pin RSラッチ 表面実装 MC14043BDGonsemi
2,598税込2,858
1セット(48個)
7日以内出荷
論理回路 = 4000ラッチモード = 透明ラッチエレメント = RSラッチ1チップ当たりのエレメント数 = 1回路数 = 4出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16セット/リセット = Yes寸法 = 10 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mmMC14043B / MC14044B クワッド R-S ラッチは、 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。各ラッチには、独立した Q 出力、セット入力、リセット入力があります。Q 出力は、共通のイネーブル入力を備えた 3 ステートバッファによってゲートされます。出力はイネーブル入力で論理「 1 」又は「高」でイネーブルにし、論理「 0 」又は「低」によってラッチを Q 出力から切り離して、 Q 出力で開回路にします。ダブルダイオード入力保護 3 ステート出力と共通イネーブル 定格温度範囲で 2 つの低電力 TTL 負荷又は 1 つの低電力ショットキー TTL 負荷を駆動できる出力 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MC100EP195FAG ディレイライン onsemionsemi MC100EP195FAG ディレイラインonsemi
609,800税込670,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = ディレイライン実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 32全タップ数 = 1024mm絶対増加 = 10psファーストタップ遅延時間 = 2.2ns最大遅延時間 = 12.2ns独立遅延入力数 = 10動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ステッパ STMicroSTMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ステッパSTMicro
29,980税込32,978
1セット(31個)
7日以内出荷
モータタイプ = ステッパ回路構成 = デュアル出力電流 Max = 3A最大供給電圧 = 45 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerSO動作供給電圧 Max = 45 V動作供給電圧 Min = 8 V標準スイッチング周波数 = 800kHz寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mmアナログ混合信号技術で実現されている L6470 デバイスは、マイクロステッピングによる 2 相バイポーラステッパモータの駆動に適した Advanced 完全集積ソリューションです。この製品は、デュアル低 RDS ( on ) DMOS フルブリッジとすべてのパワースイッチを内蔵し、高精度オンチップ電流検出回路を備え、非散逸性電流制御や過電流保護に適しています。独自の制御システムにより、真の 1/128 ステップ分解能を実現しています。デジタル制御コアは、専用のレジスタセットを介して簡単にプログラムされ、加速、減速、速度又はターゲット位置を備えたユーザー定義のモーションプロファイルを生成できます。アナログ値(電流制御値、電流保護トリップポイント、デッドタイム、 PWM 周波数など)の設定に使用されるコマンド及びデータレジスタはすべて、標準の 5 Mbit/s SPI を介して送信されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  センサ STEVAL-MKI110V1 STMicroSTマイクロ, センサ STEVAL-MKI110V1STMicro
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
テクノロジー = アダプタボード実装タイプ = 表面実装STEVAL-MKI110V1は、AIS328DQ製品ファミリに属するMEMSデバイスの評価を支援するために設計されたアダプタボードです。このボードは、ユーザー独自のアプリケーション内でシステムのプロトタイピングとデバイスの評価をすばやく行うことができる効果的なソリューションを提供します。STEVAL-MKI110V1は、標準DIL24ソケットに差し込むことができるように設計されています。このアダプタは、AIS328DQピン配列一式を備え、必要なデカップリングコンデンサがVDD電源ラインに実装されていてそのまますぐに使用できます。 このアダプタは、STEVAL-MKI109V2マザーボードでサポートされています。センサとPCのブリッジとして機能する高性能32ビットマイクロコントローラを搭載し、アダプタ上でダウンロード可能なグラフィカルユーザーインターフェイス(Unico GUI)又はカスタムアプリケーション用の専用ソフトウェアルーチンを使用することができます。完全なAIS328DQピン配列で標準DIL24ソケットに対応 STEVAL-MKI109V2マザーボードとの完全な互換性
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTR STMicroSTMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTRSTMicro
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = TSSOPディスプレイタイプ = LEDピン数 = 16供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V最大供給電流 = (Off, On) 13.5mA動作温度 Min = -40℃実装タイプ = 表面実装℃幅 = 4.5mm高さ = 1.05mm長さ = 5.4mm最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます
RoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
メモリサイズ = 8Mbit構成 = 1 M x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 90ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm標準動作供給電圧 = 5 VbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品