FA現場のお役立ち情報
566件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC18F4553-I/PT MICROCHIPPIC18F4553-I/PTMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F26K22-I/SO MICROCHIPPIC18F26K22-I/SOMICROCHIP
559税込615
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F84A-20/P MICROCHIPPIC16F84A-20/PMICROCHIP
979税込1,077
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載) マルツエレックワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載)マルツエレック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電システム向けの受信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の受信回路、バッテリ充電回路、保護回路および外部システムへの電力供給回路を搭載しています。本基板に受電コイルを介してワイヤレスで受信した電力を入力すると、バッテリ充電用の充電制御電圧、充電電流を出力します。さらに内蔵DC/DCコンバータを使用すると、バッテリから外部システムへ安定した電力供給を行うことができます。 ワイヤレス給電送信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。送電部に本製品の対となる【MEB-RAA458100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能となります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA457100を採用しました。RAA457100は、ワイヤレス受電機器に必要なすべての機能(整流、変調、復調、バッテリ保護、DC/DC、およびリチウムイオンバッテリ充電)を3.22mm×2.77mmの小型パッケージに搭載しています。内蔵DC/DCコンバータは、85%の高い効率でバッテリの長寿命化を実現します。また、送電部に対となるRAA458100を使用することで、送受電回路間の双方向通信が可能となります。双方向通信によって、受電する電力を適切に制御することで発熱を最小限に抑え、リチウムイオンバッテリを熱から保護します。 ワイヤレス充電システムによるバッテリ充電が可能 ワイヤレス給電受信回路、バッテリ充電回路、保護回路、DC/DCを搭載 内蔵DC/DCコンバータを使用し、バッテリから外部システムへの電力供給が可能 高効率DC/DCコンバータによりバッテリを長寿命化 ワイヤレス給電送信回路【MEB-RAA458100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能 充電制御電圧:4.05、4.2V、4.35V(選択可能)、最大充電電流:70mA
関連資料(2.68MB)
ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載) マルツエレックワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。 ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。 MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵 ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能 ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
関連資料(2.39MB)
ワイヤレス給電受信回路 マルツエレックワイヤレス給電受信回路マルツエレック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ワイヤレス給電用の受信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。 ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。
関連資料(0.68MB)
ワイヤレス給電送信回路 マルツエレックワイヤレス給電送信回路マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ワイヤレス給電用の送信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス充電の送信回路基板です。本基板に3V~5.5Vの電圧を入力すると、5Wの電力をワイヤレスで送信できます。ワイヤレス給電の受信回路基板(MEB-LTC4120-R)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4125で、シンプルで高性能なフルブリッジ共振ドライバです。共振周波数と一致するように自動で駆動周波数を調整するAutoResonant機能を搭載し、最大限の電力を送電することができます。また、受信機の負荷要件にしたがって出力電力を調整するOptimum Power Searchアルゴリズムによりシステム全体を効率化できます。さらに、安全で信頼性の高い動作を確保するための異物検出機能を備えています。
関連資料(0.66MB)
低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments低消費電力タイマー IC 555Texas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
インバータ(NOT)CMOS SOT25 東芝インバータ(NOT)CMOS SOT25東芝
129税込142
1個
5日以内出荷
機能高速CMOSインバータRoHS指令(10物質対応)対応出力電流TC74HC相当品の1/2動作電圧(V)2~6
AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP MICROCHIPAVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFPMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
SHUNT REGULATOR TO92-3 HTCSHUNT REGULATOR TO92-3HTC
41税込45
1個
5日以内出荷
基準電圧ダイオード Texas Instruments基準電圧ダイオードTexas Instruments
209税込230
1個
5日以内出荷
温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
基準電圧IC Texas Instruments基準電圧ICTexas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
温度係数最大150動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)0~+70パッケージTO-92
面実装3入力8出力デコーダ 東芝面実装3入力8出力デコーダ東芝
349税込384
1個
5日以内出荷
機能3-Line to 8-Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア) 東芝面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア)東芝
249税込274
1個
5日以内出荷
機能Synchronous Presettable Binary Counter with ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE Texas InstrumentsDUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATETexas Instruments
81税込89
1個
5日以内出荷
10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16 東芝10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。 最大クロック周波数が大きい。 最小セットアップ時間が短い。
機能Decade Counter with 10 Decoded OutputRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:16 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA128 24FC128 24LC128 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA010A / 25LC010A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
27,980税込30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 x 6.35 x 3.3mm●動作温度 Max:+85 ℃ns●25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPIMICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:50ns●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/ST AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/ST AEC-Q100MICROCHIP
789税込868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 8●寸法 : 3.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2C MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2CMICROCHIP
52,980税込58,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 1.8 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.8 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●データ保持 200年●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPIMICROCHIP
3,298税込3,628
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 25LC640 シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを備えた 64 K ビットシリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。最大クロック: 10 MHz 32バイトページ 書き込みサイクル時間は最大 5 ms です シーケンシャル読み取り 高い信頼性 ブロック書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ロジックゲート, インバータ シュミット トリガー, 表面実装, 1-入力, BU4S584G2-TR ROHMローム ロジックゲート, インバータ シュミット トリガー, 表面実装, 1-入力, BU4S584G2-TRROHM
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : インバータ シュミット トリガー●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 1●シュミットトリガ入力 : あり●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●論理回路 : CMOS●入力タイプ : LS-TTL, L-TTL●動作供給電圧 Max : 16 V●高レベル出力電流 Max : -3.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 230 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 3.4mA●動作温度 Max : +85 ℃pF●ロームのロジックゲートシリーズは●4S●4000Bシリーズと互換性があり●高耐圧対応で●あらゆる種類の機能を備えた幅広いラインアップを取り揃えています。各種用途に使用できます。低消費電力 広い供給電圧: 3 → 16 (18) V 高入力インピーダンス 高ファンアウト L-TTL2入力及びLS-TTL1入力を直接駆動可能 4S●4000Bシリーズとピン互換 4S●4000Bシリーズと機能互換 パッケージのラインアップが豊富RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧監視 IC, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP5 ROHMローム 電圧監視 IC, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP5ROHM
959税込1,055
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J ROHMローム 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-JROHM
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 76 V●入力電圧 Min : 12 V●入力電圧 Max : 76 V●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 0.85mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDC ROHMローム モータドライバIC, 8-Pin SOP ブラシ付きDCROHM
549税込604
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WTROHM
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3 → 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0T ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA50DD0TROHM
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 200 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム モータドライバIC, 7+Tab-Pin HRP ブラシ付きDC ROHMローム モータドライバIC, 7+Tab-Pin HRP ブラシ付きDCROHM
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●出力電流 Max : 2A●最大供給電圧 : 7 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HRP●ピン数 : 7+Tab●動作供給電圧 Min : 3 V●標準スイッチング周波数 : Maximum of 100kHz●シリーズ : BD621●寸法 : 9.39 x 8 x 1.9mm●ローム モータドライバRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2ROHM
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2 ROHMローム 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, BA178M05FP-E2ROHM
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●精度 : ±4%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●リニア電圧レギュレータ●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2ROHM
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 8 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin TO-92 onsemionsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin TO-92onsemi
86,980税込95,678
1袋(2000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, LT1054CP Texas InstrumentsTexas Instruments レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, LT1054CPTexas Instruments
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : チャージポンプ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 9.81 x 6.35 x 4.57mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 9.81mm●反転チャージポンプコンバータ●Texas InstrumentsRoHS指令(10物質対応)対応
ローム コンバータ, 1.5A, 35 V, 表面実装 BD9703FP-E2 ROHMローム コンバータ, 1.5A, 35 V, 表面実装 BD9703FP-E2ROHM
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●最大スイッチング周波数 : 300 kHz●パッケージタイプ : TO-252●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●動作温度 Min : -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5 ROHMローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5ROHM
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム コンバータ, 1.5A, 35 V, スルーホール BD9701T ROHMローム コンバータ, 1.5A, 35 V, スルーホール BD9701TROHM
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemionsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIConsemi
3,898税込4,288
1セット(55個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品