FA現場のお役立ち情報
566件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPBTexas Instruments
949税込1,044
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Texas Instruments 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ 最大250 mA長さ(mm)3寸法(mm)3×3×0.86精度±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージMSOP実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.001出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最小動作温度(℃)-40基準電圧1.25V出力タイプ可変
Texas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 1.2 V, LP3875ES-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 1.2 V, LP3875ES-ADJ/NOPBTexas Instruments
1,198税込1,318
1箱(2個)
7日以内出荷
精度0.04出力電圧(V)1.2出力電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応レギュレータLDO
Texas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPBTexas Instruments
2,398税込2,638
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4出力電流(mA)500ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPBTexas Instruments
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様シャント電圧リファレンス、固定、2.4 → 2.5 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93入力電圧(V)(Max)30公称電圧(V)2.5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±2.0基準タイプ固定最小動作温度(℃)0
アダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFN Texas Instrumentsアダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFNTexas Instruments
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m長さ(mm)4幅(mm)4寸法(mm)4×4×0.7高さ(mm)0.7ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージWQFN実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)100最大動作温度(℃)85
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPBTexas Instruments
1,698税込1,868
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.56×1.6精度0.05入力電圧(V)(Max)26出力電流(mA)400ピン数(ピン)3+TabRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装ラインレギュレーション33 mV出力数1出力タイプ固定
Texas Instruments オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 0.25W 表面実装 LM4880M/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 0.25W 表面実装 LM4880M/NOPBTexas Instruments
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V入力信号シングエンドピン数(ピン)8電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプオーディオパワーアンプ最大動作温度(℃)85最大電力(W)0.25出力タイプ2チャンネルステレオ
Texas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPBTexas Instruments
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM2267x / LM22680シリーズ. 広い入力電圧範囲: 4.5 → 42 V 内部補正型電圧モード制御により、小規模なBOMカウントに対応 低ESRセラミックコンデンサにより安定 スイッチング周波数: 500 kHz (200 kHz~1 MHzで調整可能) 高精度イネーブルピン ブートダイオード内蔵 ソフトスタート機能内蔵 WEBENCH(R)設計に完全対応寸法(mm)10.16×9.85×2出力電圧(V)(Min)1.258入力電圧(V)(Max)42、(Min) 4.5出力電流(A)5ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ, 8-Pin, LM78L05ACMX/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ, 8-Pin, LM78L05ACMX/NOPBTexas Instruments
1,498税込1,648
1箱(25個)
7日以内出荷
出力電流(mA)(Max)100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション60 mVラインレギュレーション75 mV出力数1出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO, 3-Pin, LM3940ISX-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO, 3-Pin, LM3940ISX-3.3/NOPBTexas Instruments
1,498税込1,648
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:100 kHz出力電流(A)1ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ~ -2633-3.ロードレギュレーション50 mVラインレギュレーション40 mV出力数1レギュレータLDO出力タイプ固定
Texas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPBTexas Instruments
2,898税込3,188
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:550 kHz入力電圧(V)(Max)20、(Min) 3出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas InstrumentsパッケージTSOT実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.01 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments コンバータ, 500mA LM2594MX-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 500mA LM2594MX-ADJ/NOPBTexas Instruments
2,798税込3,078
1箱(5個)
7日以内出荷
出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.2入力電圧(V)(Min) 4.5出力電流(mA)500ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC出力数1出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LM1086CS-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LM1086CS-ADJ/NOPBTexas Instruments
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.003ラインレギュレーション0.002出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOICTexas Instruments
1,798税込1,978
1箱(25個)
7日以内出荷
応答時間標準1.3μsピン数(ピン)8電源タイプデュアル電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シングル供給電圧(V)標準2 → 36出力タイプオープンコレクタ
Texas Instruments 電圧監視 IC 1チャンネル Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧監視 IC 1チャンネルTexas Instruments
1,498税込1,648
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●ウォッチドッグタイマー:なし●パワーフェイル検出:なし●手動リセット:なし●管理数:1●電圧管理タイプ:電圧監視RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments コンバータ, 2A, 60 V, 表面実装 LM2592HVS-5.0/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 2A, 60 V, 表面実装 LM2592HVS-5.0/NOPBTexas Instruments
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)60、(Min) 4.5出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments Texas Instrumentsサンプル ・ ホールド回路 Texas InstrumentsTexas Instruments
1,598税込1,758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45ピン数(ピン)14電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性サンプル / ホールド、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM2937ES-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM2937ES-3.3/NOPBTexas Instruments
1,898税込2,088
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments幅(mm)8.64寸法(mm)10.16×8.64×4.57精度±5%出力電流(mA)500ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ラインレギュレーション9.9 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPBTexas Instruments
1,398税込1,538
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5→20ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション10 mV/Vラインレギュレーション10 mV/Vレギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14 Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14Texas Instruments
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V応答時間1.3μsピン数(ピン)13電源タイプ単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-14実装タイプ表面実装
Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPBTexas Instruments
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas InstrumentsパッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.001 %/mAラインレギュレーション0.031 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-30出力タイプ可変
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPBTexas Instruments
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMX/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMX/NOPBTexas Instruments
1,198税込1,318
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 →5.5 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPBTexas Instruments
1,798税込1,978
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプ差動
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2936MP-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2936MP-3.3/NOPBTexas Instruments
1,698税込1,868
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.56×1.6精度±2%入力電圧(V)(Min) 4ピン数(ピン)3+Tab極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223ラインレギュレーション30 mV出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPBTexas Instruments
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments幅(mm)1.3寸法(mm)2.92×1.3×0.93出力電圧(V)3.3入力電圧(V)(Max)30ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPBTexas Instruments
1,598税込1,758
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
Texas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOICTexas Instruments
149税込164
1個
予約販売
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 V長さ(mm)4.9幅(mm)3.9寸法(mm)4.9×3.9×1.45高さ(mm)1.45ピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性LMVシリーズ低電圧コンパレータパッケージSOIC実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40出力タイプオープンコレクタ
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPBTexas Instruments
699税込769
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様静止電流:0.001mA幅(mm)1.6寸法(mm)2.92×1.6×1.02高さ(mm)1.02精度0.01出力電圧(V)2.5出力電流(mA)150ピン数(ピン)5極性RoHS指令(10物質対応)対応特性LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、150 mA、2.0 → 2.9 V、Texas Instrumentsラインレギュレーション0.032 %/V出力タイプ固定
Texas Instruments LOD電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 2.5 V, LP3961EMP-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments LOD電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 2.5 V, LP3961EMP-2.5/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1箱(2個)
7日以内出荷
出力電圧(V)2.5出力電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.0002ラインレギュレーション0.0002レギュレータLDO
Texas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様--精度±1%出力電圧(V)1.25→13.8出力電流(A)0.8ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージWSON実装タイプ表面実装出力タイプ可変
Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPBTexas Instruments
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 Vピン数(ピン)8回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOICアンプタイプClass-AB最大電力(W)1.25
Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263) Texas InstrumentsTexas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)Texas Instruments
2,298税込2,528
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5入力電圧(V)(Min) 2.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPBTexas Instruments
699税込769
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 Vピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-8実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPBTexas Instruments
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズパッケージSC-70実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPBTexas Instruments
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:260 kHz出力電圧(V)(Min)1.21、(Max)37入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズパッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
Texas Instruments デジタル温度センサ, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments デジタル温度センサ, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOICTexas Instruments
1,598税込1,758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様センサ機能:温度長さ(mm)4.9幅(mm)3.9高さ(mm)1.45精度±3分解能9ビットインターフェースシリアル-I2C, SMBusピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモーパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55出力タイプデジタル
Texas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 3.3 V, LM1085ISX-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 3.3 V, LM1085ISX-3.3/NOPBTexas Instruments
1,498税込1,648
1箱(5個)
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.001ラインレギュレーション0.00015レギュレータLDO
Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPBTexas Instruments
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263 Texas InstrumentsTexas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263Texas Instruments
1,698税込1,868
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様出力電流 Min:3A出力電圧(V)(Max)12、(Min)3.3入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-263出力数1コンバータタイプステップダウン出力タイプ可変

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品