FA現場のお役立ち情報
566件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments コンバータ, 5A, 40 V, 表面実装 LM2679S-5.0/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments コンバータ, 5A, 40 V, 表面実装 LM2679S-5.0/NOPBTexas Instruments
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:260 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最大動作温度(℃)125出力タイプ固定
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:1.24 - 30V 表面実装 可変, 3ピン, LMV431AIMF/NOPBTexas Instruments
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様シャント電圧リファレンス、可変、LMV / TLVシリーズ寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93出力電圧(V)(Min)1.215、(Max)1.265公称電圧(V)1.24 - 30出力電流(mA)(Max)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±1.0基準タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPBTexas Instruments
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電流(A)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)ロードレギュレーション15 mVラインレギュレーション6 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA12-05S30D Bellnix(ベルニクス)Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA12-05S30DBellnix(ベルニクス)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)5dc出力電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60D Bellnix(ベルニクス)Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60DBellnix(ベルニクス)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 3W, BTB12-12W12D Bellnix(ベルニクス)Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 3W, BTB12-12W12DBellnix(ベルニクス)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)3出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA05-05S30D Bellnix(ベルニクス)Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 1.5W, BTA05-05S30DBellnix(ベルニクス)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D Bellnix(ベルニクス)Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06DBellnix(ベルニクス)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±5V dc, 1.5W, BY05-05W08L Bellnix(ベルニクス)Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±5V dc, 1.5W, BY05-05W08LBellnix(ベルニクス)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±80RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:3.3WRECOM
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー奥行(mm)10.2シリーズR-78-1.0定格電力(W)3.3出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→18dc出力電流(A)1効率0.84RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ30mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→32dc出力電流(mA)500効率0.91RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:2.5WRECOM
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)12dc入力電圧(V)15→32dc出力電流(mA)500効率0.97RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ25mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.2%出力数1
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN Texas InstrumentsIC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFNTexas Instruments
229税込252
1個
10日以内出荷
仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5)アズワン品番67-0442-03
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOICTexas Instruments
669税込736
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:35mV●データレート:10Mbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-37
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIPTexas Instruments
429税込472
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:30mV●データレート:200kbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-32
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIPTexas Instruments
999税込1,099
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-66
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOICTexas Instruments
489税込538
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:30Mbps●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-39
IC RECEIVER 0/4 16SOIC Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16SOICTexas Instruments
539税込593
1個
10日以内出荷
IC RECEIVER 0/4 16SOIC
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423、RS485●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0410-27
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIPTexas Instruments
499税込549
1個
10日以内出荷
IC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423、RS485●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:45mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0410-38
IC RECEIVER 0/4 14DIP Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 14DIPTexas Instruments
109税込120
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0438-68
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON Texas InstrumentsIC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SONTexas Instruments
429税込472
1個
10日以内出荷
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.5V~6.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):5A●Rds On(標準):22ミリオーム●入力タイプ:非反転:スルーレート制御、ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(可変)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3アズワン品番67-0410-83
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SO Texas InstrumentsIC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOTexas Instruments
98税込108
1個
10日以内出荷
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クアズワン品番67-0436-30
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC Texas InstrumentsIC MUX/DEMUX 8X1 16SOICTexas Instruments
89税込98
1個
10日以内出荷
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):4アズワン品番67-0405-67
IC DRIVER 2/0 8DIP Texas InstrumentsIC DRIVER 2/0 8DIPTexas Instruments
529税込582
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 2/0 8DIP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0485-67
IC DRIVER 16/0 64TSSOP Texas InstrumentsIC DRIVER 16/0 64TSSOPTexas Instruments
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 16/0 64TSSOP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:16/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:630Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:64-TSSOPアズワン品番67-0410-40
IC DRIVER 10/0 128TQFP Texas InstrumentsIC DRIVER 10/0 128TQFPTexas Instruments
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 10/0 128TQFP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:FPDリンク、LVDS●ドライバ/レシーバ数:10/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:945Mbps●電圧 - 供給:3.15V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:128-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:128-TQFP(14x14)アズワン品番67-0405-88
IC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOP Texas InstrumentsIC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOPTexas Instruments
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
IC CROSSPOINT SW 1 X 2:2 16TSSOP
仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0408-34
IC AMP CURRENT FEEDBACK SOT23-5 Texas InstrumentsIC AMP CURRENT FEEDBACK SOT23-5Texas Instruments
549税込604
1個
10日以内出荷
IC AMP CURRENT FEEDBACK SOT23-5
仕様●用途:電流帰還●出力タイプ:-●回路数:1●帯域幅-3db:400MHz●スルーレート:1800V/μs●電流 - 供給:5.6mA●電流 - 出力/チャンネル:70mA●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):8V~12.5V、±4V~6.25V●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-47
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP Texas InstrumentsIC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOPTexas Instruments
249税込274
1個
10日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP
仕様●用途:ビデオ機器●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:5V●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-77
IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP Texas InstrumentsIC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-46
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP Texas InstrumentsIC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOPTexas Instruments
359税込395
1個
10日以内出荷
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-61
IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP Texas InstrumentsIC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOPTexas Instruments
659税込725
1個
10日以内出荷
IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP
仕様●論理タイプ:ショットキーバリアダイオードバス終端アレイ●電源電圧:-●ビット数:16●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-22
LED - Basic Red 5mm SPARKFUNLED - Basic Red 5mmSPARKFUN
179税込197
1個
33日以内出荷
仕様●色:赤●呼び寸法:5mmアズワン品番67-0452-88
IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP Texas InstrumentsIC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFPTexas Instruments
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP
仕様●プリンタポート●チャンネル数:2、DUART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●自動フロー制御付き:-●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:80-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:80-LQFP(12x12)アズワン品番67-0410-47
IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP Texas InstrumentsIC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOPTexas Instruments
389税込428
1個
10日以内出荷
IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56TSSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-TSSOPアズワン品番67-0409-13
IC DRIVER 4/0 16SOIC Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 16SOICTexas Instruments
479税込527
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0353-15
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16SSOP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER HALF 2/2 16SSOPTexas Instruments
499税込549
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0439-81
IC DRIVER 2/0 8SO Texas InstrumentsIC DRIVER 2/0 8SOTexas Instruments
489税込538
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 2/0 8SO
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOアズワン品番67-0410-25
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOPTexas Instruments
329税込362
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOPアズワン品番67-0410-35
IC DRIVER 4/0 16SO Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 16SOTexas Instruments
329税込362
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 4/0 16SO
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0411-31

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品